3M 51210 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hossz Ao 45g, 50 Pk | AB9BVJ 2AYR8

3M 51210 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hosszúság Ao 45 g, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AB9BVJ Típus: 51210Kereszthivatkozás: 2AYR8

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,349.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapRayon szövet
HátsúlyJE
színekSzürke
FokozatDurva
Csikorog45
Hossz132 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsiszolóanyagCsiszoló típusSzélességHátlapHátsúlyszínekFokozatÁr
3M 26533 Csiszolószalag 6 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 24gr, 20 Pk | AB9BPV 2AXY9 2653348 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva6"SzövetXbarnaExtra durva€671.88
3M 76738 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hossza kb 36gr, 50 pk | AB9JLR 2DJX9 7673848 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva2"Poliészter kendőYFnarancsExtra durva€1,465.85
3M 51207 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 132 hüvelyk hossz Ao 30g, 50 pk | AB9JPJ 2DKZ6 51207132 "Alumínium-oxidZárt kabát3"SzövetXSzürkeExtra durva€4,075.45
3M 84302 Csiszolószalag 3/4 sz x 18 hüvelyk hossza kb 36g, 200 pk | AB9WPN 2FWD2 8430218 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva3 / 4 "Poliészter kendőYFnarancsExtra durva€1,440.65
3M 51204 Csiszolószalag 4 hüvelyk sz x 90 hüvelyk hosszúság Ao 30 gr, 50 pk | AC2EFE 2JEJ9 5120490 "Alumínium-oxidZárt kabát4"SzövetXSzürkeExtra durva€4,129.84
3M 12513 Csiszolószalag 3.5 W x 15.5 hüvelyk Hossz Ao 30g, 50 Pk | AE6BMQ 5PHZ2 1251315.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva3.5 "Rayon szövetJEbarnaExtra durva€1,232.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 51210 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hosszúság Ao 45 g, 50 Pk
€2,349.40 /Mértékegység