Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

3M 4496 dupla bevonatú szalag 3/4 hüvelyk x 5 yard fehér | AA6VMG 15C275

3M 4496 dupla bevonatú szalag 3/4 hüvelyk x 5 yard fehér

Cikkszám: AA6VMG Modell: 4496Kereszthivatkozás: 15C275
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

7.177Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKétoldalú ragasztó
RagasztóanyagAkril
színekfehér
Hossz5 m
Bélés színeCserez
AnyagPolietilén hab
Teljesítményhőmérséklet+ 50 ° F és + 158 ° F között
AlakFolyamatos tekercs
Vastagság62 ezer
Szélesség3 / 4 "
Tapadás Acélhoz128 oz.
Márka és sorozat3M 4496
Közös IparÖsszeszerelés és gyártás, Építőipar, Általános karbantartás és javítás
KörnyezetBeltéri és kültéri
Hab cellás típusZárva
Hab sűrűség típusaAlkalmas
Imperial szalag hossza5 m
Imperial szalag szélesség3 / 4 "
Imperial Tape Wxl3/4" x 5 yard.
Bélés tartalmazzaIgen
Liner MaterialKraft Paper
Maximális szalagteljesítmény-hőmérséklet180 ° F
Metrikus szalaghossz4.57m
Metrikus szélesség19.05 mm
Minimális szalagteljesítmény-hőmérséklet50 ° F
A csomag mennyiség1
termék formaFolyamatos tekercs
ElmozdíthatóNem
Series of4496 Sorozat
SztenderdekAAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 szabványok
Felületi kompatibilitásFém, ABS, Akril, Kompozitok, Üveg, Nagy sűrűségű polietilén (HDPE), Nejlon, Polikarbonát, Poliészter, Polietilén (PE), Polipropilén (PP), Polisztirol (PS), Politetrafluoretilén (PTFE), Porszórt festékek, Fa
Ragasztószalag formátumKétoldalú
Szalag ragasztóanyagAkril
Szalag hátlap felépítéseHab
Szalag hátlapanyagPolietilén hab
Szalag színefehér
Szalagmag átmérője1 1 / 2 "
Szalag nyúlásNem értékelt
Szalag hossza5 m
Szalagellenállási tulajdonságokOldószerálló
Szalag altípusKétoldalas, rugalmas habszalag
Szalag szakítószilárdsága40 font/in.
Szalagvastagság1 / 16 "
Szalag típusaKétoldalas habszalag
Szalag szélessége3 / 4 "
Hőmérséklet tartomány50 ° F és 180 ° F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságRagasztóanyagszínekÁtmérőHosszTeljesítményhőmérsékletAlakSzakítószilárdságPkg. Menny.Ár
3M 4466 dupla bevonatú szalag 1/2 hüvelyk x 5 yard fekete | AA6VKU 15C240 4466128 oz.GumiFekete-5.50 fok és 120 fok F közöttFolyamatos tekercs40 font / hüvelyk15.216€
3M 4466 dupla bevonatos szalag 12 hüvelyk x 5 yard fekete | AA6VKV 15C241 4466128 oz.GumiFekete-5.50 fok és 120 fok F közöttFolyamatos tekercs40 font / hüvelyk181.111€
3M 4466 dupla bevonatú szalag 1/2 hüvelyk x 5 yard fehér | AA6VKW 15C242 4466128 oz.Gumifehér-5.50 fok és 120 fok F közöttFolyamatos tekercs40 font / hüvelyk15.246€
3M 4466 dupla bevonatos szalag 12 hüvelyk x 5 méter fehér | AA6VKX 15C243 4466128 oz.Gumifehér-5.50 fok és 120 fok F közöttFolyamatos tekercs40 font / hüvelyk176.917€
3M 4466 dupla bevonatos szalag 1 hüvelyk x 5 méter fekete | AA6VKY 15C244 4466128 oz.GumiFekete-5.50 fok és 120 fok F közöttFolyamatos tekercs40 font / hüvelyk18.312€
3M 4466 dupla bevonatos szalag 1 hüvelyk x 5 méter fehér | AA6VKZ 15C245 4466128 oz.Gumifehér-5.50 fok és 120 fok F közöttFolyamatos tekercs40 font / hüvelyk18.306€
3M 4466 dupla bevonatos szalag 2 hüvelyk x 5 méter fekete | AA6VLA 15C246 4466128 oz.GumiFekete-5.50 fok és 120 fok F közöttFolyamatos tekercs40 font / hüvelyk114.473€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4496 dupla bevonatú szalag 3/4 hüvelyk x 5 yard fehér
7.177€ /Mértékegység