Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 4412N tömítőszalag, ionomer hátlap, fehér, 50 mm x 5 yard | AA6WZT 15D133

3M 4412N tömítőszalag, ionomer hátlap, fehér, 50 mm x 5 yard

Raktáron
Tétel: AA6WZT Modell: 4412NKereszthivatkozás: 15D133
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
€90.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrém tömítő szalag
Tapadási szilárdság158 oz.
RagasztóanyagAkril
színekÁttetsző fehér
Hossz5.
Anyagionomer
Teljesítményhőmérséklet-40 foktól 200 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság13 font / hüvelyk
Vastagság80 millil.
Szélesség50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.43
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3919102055
Származási országJP

Termék részletek:

    • Folyamatos tekercses akril tömítőszalag tömítéshez, szigeteléshez és párnázáshoz
    • Az ionomer anyag ellenáll az UV sugárzásnak, a vegyszereknek és a magas hőmérsékletnek
    • Könnyen festhető, az áttetsző fehér szín biztosítja, hogy a szalag beleolvad a felületbe
    • A ragasztó erős tömítéseket képez a szegecseken, éleken, kontúrokon és csavarfejeken anélkül, hogy csöpög/kiszivárogna (nincs szükség száradási időre)

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A 3M 4412N tömítőszalag ideális kültéri használatra?

V. Igen, ezt a szalagot úgy tervezték, hogy közvetlen napfénynek, valamint szélsőséges hőmérsékletnek és páratartalomnak legyen kitéve. A szalag kompatibilis és tartós kültéri festékkel történő festése további védelmet nyújt az UV-sugárzás hatásai ellen.

K. A 3M 4412N tömítőszalag alkalmas magas hőmérsékletű műveletekhez?

V. Az ionomer hátlap szakítószilárdsága a hő- és páratartalom (185 Fahrenheit-fok / 85 Celsius-fok és 85 százalékos relatív páratartalom) után is változatlan marad.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
3M 4412N pecsételő szalag Ionomer fehér 25mm x 5 yard | AA6WZR 15D132 4412N25mm€51.41
3M 4412N tömítőszalag Ionomer fehér, 60mm x 5 Yard | AA6WZU 15D134 4412N60mm€135.69
3M 4412N pecsételő szalag Ionomer fehér, 75mm x 5 Yard | AA6WZV 15D135 4412N75mm€160.69

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 4412N tömítőszalag, ionomer hátlap, fehér, 50 mm x 5 yard
€90.08 /Mértékegység