Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

3M 3M 363 3/4 X 36YD üvegfólia szalag 3/4 hüvelyk x 36 yard ezüst | AA6WYB 15D093

3M 7000048751 363 üvegfólia szalag 3/4 hüvelyk x 36 yard ezüst

Cikkszám: AA6WYB Modell: 7000048751Kereszthivatkozás: 15D093 / 363
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

200.800Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételÜvegfólia szalag
Ragasztóanyagszilikon
Ragasztóanyagszilikon
színekEzüst
Ragasztószalagszilikon
Hossz36 m
Bélés tartalmazzaNincs bélés
AnyagAlumínium
Ragasztó oldalak száma1
Teljesítményhőmérséklet-65 ° F és + 600 ° F között
termék formaFolyamatos tekercs
AlakFolyamatos tekercs
Szalag hátlap felépítéseRuha, fólia
Szalag típusaFóliaszalag
Vastagság7.3 ezer
Szélesség3 / 4 "
Tapadás Acélhoz52 oz.
Márka és sorozat3M 363
Közös IparÖsszeszerelés és gyártás, Autóipar, Repülés, Építőipar, Általános karbantartás és javítás, Biztonság, Raktározás
KörnyezetBeltéri és kültéri
Imperial szalag hossza36 m
Imperial szalag szélesség3 / 4 "
Imperial Tape Wxl3/4" x 36 yard.
Maximális szalagteljesítmény-hőmérséklet600 ° F
Metrikus szalaghossz32.9m
Metrikus szalag szélessége19.1 mm
Minimális szalagteljesítmény-hőmérséklet-65 ° F
A csomag mennyiség1
Series of363 Sorozat
Műszaki adatok MetASTM, BSS, FAR, MIL
SztenderdekASTM D3330, ASTM D3759, ASTM E1354, ASTM E162, ASTM E662, BSS 7239, FAR 25.853(A), MIL-T-83284 szabványok
Ragasztószalag formátumEgyoldalú
Szalag ragasztóanyagszilikon
Szalag hátlapanyagÜvegszövettel erősített fólia
Szalag színeEzüst
Szalag nyúlás5%
Szalagellenállási tulajdonságokHőálló, UV-álló
Szalag altípusErősített fóliaszalag
Szalag szakítószilárdsága135 font/in.
Szalagvastagság7.3 ezer
Hőmérséklet tartomány-65 ° F és + 600 ° F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzélességÁr
3M 363 üvegfólia szalag 1/2 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGL 15C125 36352 oz.Fényes ezüst5.1 / 2 "23.506€
3M 363 üvegfólia szalag 1 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGM 15C126 36352 oz.Fényes ezüst5.1"46.723€
3M 363 üvegfólia szalag 2 hüvelyk x 5 méter ezüst | AA6VGN 15C127 36352 oz.Fényes ezüst5.2"87.970€
3M 363 üvegfólia szalag 3/4 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGP 15C128 36352 oz.Fényes ezüst5.3 / 4 "32.574€
3M 363 üvegfólia szalag 3 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGQ 15C129 36352 oz.Fényes ezüst5.3"124.539€
3M 3M 363 1" X 36YD üvegfólia szalag 1 hüvelyk x 36 yard ezüst | AA6WXZ 15D091 3M 363 1 "X 36YD67 oz.Ezüst36.1"261.681€
3M 3M 363 2" X 36YD üvegfólia szalag 2 hüvelyk x 36 yard ezüst | AA6WYA 15D092 3M 363 2 "X 36YD67 oz.Ezüst36.2"445.535€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 7000048751 363 üvegfólia szalag 3/4 hüvelyk x 36 yard ezüst
200.800€ /Mértékegység