Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 3M 363 1/2 X 36YD Glass Foil Tape 1/2 Inch x 36 Yard Silver | AA6WXY 15D090

3M 363 1/2" X 36YD üvegfólia szalag 1/2 hüvelyk x 36 yard ezüst

Raktáron
Tétel: AA6WXY Modell: 3M 363 1/2 "X 36YDKereszthivatkozás: 15D090

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€362.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegfólia szalag
Tapadási szilárdság67 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekEzüst
Hossz36.
AnyagAlumíniumfóliával laminált üvegszövet
Teljesítményhőmérséklet-65 foktól 600 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság135 font / hüvelyk
Vastagság7.3 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzélességÁr
3M 363 üvegfólia szalag 1/2 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGL 15C125 36352 oz.Fényes ezüst5.1 / 2 "€70.14
3M 363 üvegfólia szalag 1 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGM 15C126 36352 oz.Fényes ezüst5.1"€120.71
3M 363 üvegfólia szalag 2 hüvelyk x 5 méter ezüst | AA6VGN 15C127 36352 oz.Fényes ezüst5.2"€251.52
3M 363 üvegfólia szalag 3/4 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGP 15C128 36352 oz.Fényes ezüst5.3 / 4 "€104.35
3M 363 üvegfólia szalag 3 hüvelyk x 5 yard ezüst | AA6VGQ 15C129 36352 oz.Fényes ezüst5.3"€357.42
3M 3M 363 1" X 36YD üvegfólia szalag 1 hüvelyk x 36 yard ezüst | AA6WXZ 15D091 3M 363 1 "X 36YD67 oz.Ezüst36.1"€789.22
3M 3M 363 2" X 36YD üvegfólia szalag 2 hüvelyk x 36 yard ezüst | AA6WYA 15D092 3M 363 2 "X 36YD67 oz.Ezüst36.2"€1,093.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 363 1/2" X 36YD üvegfólia szalag 1/2 hüvelyk x 36 yard ezüst
€362.84 /Mértékegység