Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

3M 3M 1318-2 1 x 72 yds sárga elektromos szalag 1 x 72 yard 2 mil sárga | AA6WWZ 15D068

3M 3M 1318-2 1" x 72 yds sárga elektromos szalag 1 x 72 yard 2 mil sárga

Cikkszám: AA6WWZ Modell: 3M 1318-2 1 "x 72 yds sárgaKereszthivatkozás: 15D068
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Október 1

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€107.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
Tapadási szilárdság30 oz.
RagasztóanyagAkril
színekSárga
Hossz72.
AnyagPoliészter
Max. Feszültség7000
Teljesítményhőmérséklet266 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány266 fok F-ig
Szakítószilárdság50 font / hüvelyk
Vastagság2 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód3919102055
Származási országTW

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. FeszültségSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/4 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1 / 4 "€18.71
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/2 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1 / 2 "€35.15
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds sárga elektromos szalag 3/4 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.3 / 4 "€56.77
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds sárga elektromos szalag 1 x 72 yard 1 mil sárga | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.1"€69.10
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds sárga elektromos szalag 2x72 yard 1 mil sárga | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds sárgaSárga550025 font / hüvelyk1 millil.2"€172.86
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/4 x 72 Yard 2 mil sárga | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds sárgaSárga700050 font / hüvelyk2 millil.1 / 4 "€31.18
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds sárga elektromos szalag 1/2 x 72 yard 2 mil sárga | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds sárgaSárga700050 font / hüvelyk2 millil.1 / 2 "€55.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3M 1318-2 1" x 72 yds sárga elektromos szalag 1 x 72 yard 2 mil sárga
€107.42 /Mértékegység