Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C748 Karton tömítőszalag piros/fehér 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGT

APPROVED VENDOR 15C748 karton tömítőszalag piros/fehér 2 hüvelyk x 55 yard

Raktáron
Tétel: AA6WGT Modell: 15C748

Szerezd meg április 26, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€11.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKartonzáró szalag
Tapadási szilárdság46 oz.
RagasztóanyagSzintetikus gumi / gyanta forró olvadék
színekFehér, piros szöveggel
Hossz55.
Anyagpolipropilén
Teljesítményhőmérséklet45 fok és 120 fok F között
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság26 font / hüvelyk
Vastagság1.9 millil.
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTapadási szilárdságRagasztóanyagszínekHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C745 kartonszalag fehér/kék 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGP 15C7452"46 oz.Szintetikus gumi / gyanta forró olvadékFehér, kék szöveggel55.polipropilén45 fok és 120 fok F között1.9 millil.€20.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C746 kartonszalag fehér/kék 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGQ 15C7462"46 oz.Szintetikus gumi / gyanta forró olvadékFehér, kék szöveggel55.polipropilén45 fok és 120 fok F között1.9 millil.€20.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C747 kartonszalag fehér/kék/piros 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGR 15C7472"46 oz.Szintetikus gumi / gyanta forró olvadékFehér, kék és piros szöveggel55.polipropilén45 fok és 120 fok F között1.9 millil.€8.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C749 kartonszalag fehér/kék/piros 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGU 15C7492"46 oz.Szintetikus gumi / gyanta forró olvadékFehér, kék és piros szöveggel55.polipropilén45 fok és 120 fok F között1.9 millil.€9.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C750 karton tömítőszalag barna/piros 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGV 15C7502"46 oz.Szintetikus gumi / gyanta forró olvadékBarna vörös szöveggel55.polipropilén45 fok és 120 fok F között1.9 millil.€11.99
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C751 karton tömítőszalag piros/fehér 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGW 15C7512"46 oz.Szintetikus gumi / gyanta forró olvadékFehér, piros szöveggel55.polipropilén45 fok és 120 fok F között1.9 millil.€20.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C752 karton tömítőszalag piros/fehér 2 hüvelyk x 55 yard | AA6WGX 15C7522"46 oz.Szintetikus gumi / gyanta forró olvadékFehér, piros szöveggel55.polipropilén45 fok és 120 fok F között1.9 millil.€11.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15C748 karton tömítőszalag piros/fehér 2 hüvelyk x 55 yard
€11.42 /Mértékegység