3M 3200 fényező pad, 21 hüvelykes barack, 5 db | AD2VTT 3UZ71

3M 3200 Burnising Pad 21 hüvelykes barack, 5 db

Raktáron
Tétel: AD2VTT Típus: 3200Kereszthivatkozás: 3UZ71

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€161.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurnishing Pad
Közép lyuk3-3 / 4 "
színekŐszibarack
AnyagNem szőtt poliészter szál
Méret21 "
Sebesség1500-3000 fordulat / perc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.72
Hajó magassága (cm)54.36
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód5911900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 3200 fényező pad, 19 hüvelykes barack, 5 db | AD2TKD 3U075 320019 "€128.51
3M 3200 fényező pad, 20 hüvelykes barack, 5 db | AD2TKE 3U076 320020 "€145.91
3M 3200 fényező pad, 27 hüvelykes barack, 5 db | AD2VTZ 3UZ90 320027 "€290.33
3M 3200 fényező pad, 17 hüvelykes barack, 5 db | AE2BNK 4WG83 320017 "€109.86
3M 3200 fényező pad, 24 hüvelykes barack, 5 db | AE2BNL 4WG86 320024 "€211.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3200 Burnising Pad 21 hüvelykes barack, 5 db
€161.26 /Mértékegység