Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 311-4106 Füldugók 33db vezetékes fémdetektor normál, 200 Pk | AC2VUK 2NFC8

3M 311-4106 Füldugók 33db vezetékes fémdetektor, normál, 200 Pk

Raktáron
Tétel: AC2VUK Modell: 311-4106Kereszthivatkozás: 2NFC8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€196.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüldugók
Kábel színeKék
Fém detektálhatóIgen
Zajcsökkentési besorolás NRR33 dB
CsomagolásPoly táska
Pár csomagonként200
Dugó színeSárga
Dugó anyagapoliuretán
AlakKúpos
MéretSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékes / Vezeték nélküli (Vezetékes)

Termékváltozatok

TermékekModellZajcsökkentési besorolás NRRCsomagolásAlakMéretÁr
3M 311-4109 Füldugók 32db vezetékes fémérzékelhető univerzális, 200 Pk | AA6NGC 14J695 311-410932 dBMűanyag tasakGolyóEgyetemes€370.84
3M 340-4017 Füldugók 25db vezetékes fémérzékelhető univerzális, 200 Pk | AA6PTB 14L954 340-401725 dBMűanyag tasakkarimásEgyetemes€707.81
3M 318-3000 füldugók 28db vezetékes fémérzékelhető univerzális, 200 Pk | AB7PLT 23X920 318-300028 dBMűanyag tasakHüvelyEgyetemes€377.59
3M 340-4007 füldugók 25db vezetékes fémérzékelhető univerzális, pár | AB8XHH 2AC59 340-400725 dBMűanyag tasakkarimásEgyetemes€4.19
3M 311-4101 füldugók 33db vezetékes fém észlelhető nagy, 200 Pk | AC2VUJ 2NFC7 311-410133 dBPoly táskaHengerL€281.83
3M 311-1127 füldugók 26db vezetékes fémérzékelhető univerzális, 100 Pk | AC2VUL 2NFC9 311-112725 dBPárna csomagHüvelyEgyetemes€299.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 311-4106 Füldugók 33db vezetékes fémdetektor, normál, 200 Pk
€196.98 /Mértékegység