Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 31053 réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KVB 2DRF2

3M 31053 Réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 db

Raktáron
Tétel: AB9KVB Típus: 31053Kereszthivatkozás: 2DRF2
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
€382.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRéz 1-lyukú L-hordó Lug
Kábel mérete300 kcmil
Kábel méret kód300 kcmil
Színkódfehér
Csatlakozó típusaEgyenes hordó
Die Code17
Lyukközpont a végéig0.531 "
Hossz3.78 "
AnyagRéz
Peep HoleNem
Lemez anyagaÓn
Stud méret1 / 2 "
StílusStandard
Szélesség1.22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8535908040
Származási országCL

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKábel méreteKábel méret kódSzínkódDie CodeLyukközpont a végéigHosszStud méretÁr
3M 31056 réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 kcmil350 kcmilPiros180.531 "3.84 "1 / 2 "€387.39
3M 31060 réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 kcmil400 kcmilKék190.65 "4.16 "1 / 2 "€498.30
3M 31066 réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 kcmil500 kcmilbarna200.66 "4.5 "1 / 2 "€516.29
3M 31067 réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 kcmil500 kcmilbarna200.66 "4.5 "5 / 8 "€516.29
3M 31041 réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGnarancs14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "€306.11
3M 31036 réz egylyukú hosszú csövű fül, 10 db | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2/0 AWG2/0 AWGFekete13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "€242.70
3M 31045 réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 Pk | AB9KXQ 2DRU8 310451"4/0 AWG4/0 AWGLila150.531 "3.32 "1 / 2 "€292.35

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 31053 Réz 1-lyukú, hosszú csövű fül, 10 db
€382.64 /Mértékegység