Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 3 / 4-36-5151 szövetszalag 3/4 x 36 yardos 4.5 Mil világosbarna | AA6WVH 15D025

3M 3/4-36-5151 Ruhaszalag 3/4 x 36 Yard 4.5 Mil világosbarna

Raktáron
Tétel: AA6WVH Modell: 3/4-36-5151Kereszthivatkozás: 15D025
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
€267.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Tapadási szilárdság30 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekVilágosbarna
Hossz36.
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 400 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság100 font / hüvelyk
Vastagság4.5 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 5151 szövetszalag 1/2 x 5 y 4.5 Mil Világosbarna | AA6VTU 15C404 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1 / 2 "€36.68
3M 5151 szövetszalag 12 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTV 15C405 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.12 "€653.93
3M 5151 szövetszalag 1 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTW 15C406 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1"€70.28
3M 5151 szövetszalag 2 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTX 15C407 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.2"€129.35
3M 5151 szövetszalag 3/4 x 5 y 4.5 Mil világosbarna | AA6VTY 15C408 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3 / 4 "€49.96
3M 5151 szövetszalag 3 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTZ 15C409 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3"€193.12
3M 5151 szövetszalag 6 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VUA 15C410 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.6"€385.01

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 3/4-36-5151 Ruhaszalag 3/4 x 36 Yard 4.5 Mil világosbarna
€267.93 /Mértékegység