Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 27497 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 21 hüvelyk hossz Ao 80gr, 50 pk | AC2EFY 2JER2

3M 27497 Csiszolószalag 3 hüvelyk szélesség x 21 hüvelyk hosszúság Ao 80 gr, 50 pk

Raktáron
Tétel: AC2EFY Típus: 27497Kereszthivatkozás: 2JER2

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€340.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNyitott kabát, gyanta ragasztva
HátlapSzövet
HátsúlyX
színekbarna
Fokozatközepes
Csikorog80
Hossz21 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagCsiszoló típusHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszÁr
3M 27487 csiszolószalag 4 sz x 21-3/4 hüvelyk hosszúságú alumínium-oxid 80 szemcseméretű, 50 pk | AB9BPB 2AXP8 274874"Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna8021.75 "€511.98
3M 76514 Csiszolószalag 3 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hossza kb 80g, 25 pk | AB9BPG 2AXT5 765143"Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaPoliészter kendőYFnarancs80132 "€1,766.79
3M 26368 Csiszolószalag 4 hüvelyk sz x 60 hüvelyk hossz Ao 80 gr, 50 pk | AB9BPP 2AXX2 263684"Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna8060 "€917.51
3M 77608 Csiszolószalag 43 hüvelyk sz x 75 hüvelyk hossz Ao 80gr, 3 db | AB9BWQ 2AZA8 7760843 "Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetYbarna8075 "€1,649.27
3M 26436 Csiszolószalag 1-1/2inw x 60 Inl Ao 80g, 50 Pk | AB9BYA 2AZL4 264361.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaSzövetXbarna8060 "€369.63
3M 85318 Csiszolószalag 1/4 sz x 18 hüvelyk hossza kb 80g, 200 pk | AB9CCV 2BAH7 853181 / 4 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaPoliészter kendőYFnarancs8018 "€882.99
3M 76917 Csiszolószalag 37 hüvelyk sz x 60 hüvelyk hossz Ao 100g, 5 db | AB9CCX 2BAJ2 7691737 "Alumínium-oxidNyitott kabát, gyanta ragasztvaSzövetYbarna10060 "€1,845.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 27497 Csiszolószalag 3 hüvelyk szélesség x 21 hüvelyk hosszúság Ao 80 gr, 50 pk
€340.66 /Mértékegység