3M 26533 Csiszolószalag 6 hüvelyk sz x 48 hüvelyk hossz Ao 24gr, 20 Pk | AB9BPV 2AXY9

3M 26533 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság Ao 24 gr, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB9BPV Típus: 26533Kereszthivatkozás: 2AXY9

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€671.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusZárt kabát, gyanta ragasztva
HátlapSzövet
HátsúlyX
színekbarna
FokozatExtra durva
Csikorog24
Hossz48 "
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.94
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsiszolóanyagCsiszoló típusSzélességHátlapHátsúlyszínekFokozatÁr
3M 51210 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 132 hüvelyk hossz Ao 45g, 50 Pk | AB9BVJ 2AYR8 51210132 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva2"Rayon szövetJESzürkeDurva€2,349.40
3M 76738 Csiszolószalag 2 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hossza kb 36gr, 50 pk | AB9JLR 2DJX9 7673848 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva2"Poliészter kendőYFnarancsExtra durva€1,465.85
3M 51207 Csiszolószalag 3 hüvelyk sz x 132 hüvelyk hossz Ao 30g, 50 pk | AB9JPJ 2DKZ6 51207132 "Alumínium-oxidZárt kabát3"SzövetXSzürkeExtra durva€4,075.45
3M 84302 Csiszolószalag 3/4 sz x 18 hüvelyk hossza kb 36g, 200 pk | AB9WPN 2FWD2 8430218 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva3 / 4 "Poliészter kendőYFnarancsExtra durva€1,440.65
3M 51204 Csiszolószalag 4 hüvelyk sz x 90 hüvelyk hosszúság Ao 30 gr, 50 pk | AC2EFE 2JEJ9 5120490 "Alumínium-oxidZárt kabát4"SzövetXSzürkeExtra durva€4,129.84
3M 12513 Csiszolószalag 3.5 W x 15.5 hüvelyk Hossz Ao 30g, 50 Pk | AE6BMQ 5PHZ2 1251315.5 "Alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztva3.5 "Rayon szövetJEbarnaExtra durva€1,232.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 26533 Csiszolószalag 6 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk hosszúság Ao 24 gr, 20 pk
€671.88 /Mértékegység