Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2520 3 / 4X36 YD lakkozott kamber szalag 3/4 x 108 láb 8mil | AE2NYD 4YT67

3M 2520 3/4"X36 YD lakkozott camberic szalag 3/4 x 108 láb 8 mil

Raktáron
Tétel: AE2NYD Modell: 2520 3/4 "X36 YDKereszthivatkozás: 4YT67

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€164.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLakkozott kambrikus szalag
Tapadási szilárdság13 oz.
RagasztóanyagGumi gyanta
színekSárga
Hossz108 láb.
AnyagSzövött pamutszálas szövet
Max. Feszültség69000
Teljesítményhőmérséklet220 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány220 fok F-ig
Szakítószilárdság50 font / hüvelyk
Vastagság8 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód5906100000
Származási országPK

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességÁr
3M 2520 1 "X36 YD lakkozott camberic szalag 1 x 108 láb 8 Mil | AE2NYE 4YT68 2520 1 "X36 YD1"€202.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2520 3/4"X36 YD lakkozott camberic szalag 3/4 x 108 láb 8 mil
€164.96 /Mértékegység