Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 2200 6 1 / 2X4 1/2 műanyag szalag 6-1 / 2 x 4-1 / 2 hüvelyk 125 Mil fekete | AE2NYQ 4YT78

3M 2200 6 1/2"X4 1/2" öntött szalag 6-1/2 x 4-1/2 hüvelyk 125 mil fekete

Raktáron
Tétel: AE2NYQ Típus: 2200 6 1/2 "X4 1/2"Kereszthivatkozás: 4YT78
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
€20.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMastic szalag
Tapadási szilárdság200 oz.
RagasztóanyagGumi masztix
színekFekete
Hossz4.5 "
AnyagVinyl
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
Alaktéglalap
Hőmérséklet tartomány0 fok és 100 fok F között
Szakítószilárdság20 font / hüvelyk
Vastagság125 millil.
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellRagasztóanyagHosszMax. FeszültségAlakHőmérséklet tartománySzélességÁr
3M 2229 1 "X10 2229 1 "X10"Masztix10 láb.35000Folyamatos tekercs194 fok F-ig1"€41.20

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 2200 6 1/2"X4 1/2" öntött szalag 6-1/2 x 4-1/2 hüvelyk 125 mil fekete
€20.12 /Mértékegység