3M 216U csiszolólap 11 x 9 hüvelyk P100 G alumínium-oxid, 250 Pk | AC2EDJ 2JDR6

3M 216U csiszolólap 11 x 9 hüvelykes P100 G alumínium-oxid, 250 pk

Raktáron
Tétel: AC2EDJ Modell: 216UKereszthivatkozás: 2JDR6

Szerezd meg április 25, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€771.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
HátlapPapír
HátsúlyA
színekArany
Fokozatközepes
CsikorogP100
Hossz11 "
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.12
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód6805301000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagHátlapHátsúlyszínekCsikorogHosszSzélességÁr
3M 85909 csiszolólap 40 x 2 hüvelykes M74 G gyémánt | AB9JJE 2DHY4 85909gyémántSzövetCPirosM7440 "9"€789.30
3M 88596 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 100 G gránát, 250 Pk | AB9WNE 2FVT2 88596GránátPapírCPiros10011 "9"€429.78
3M 02230 Csiszolólap 16-1/2 x 2-3/4in 80g Alumínium-oxid, 500 Pk | AB9WPL 2FWC6 02230Alumínium-oxidPapírEZöld8016.5 "2.75 "€1,262.91
3M 99404 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 100 G alumínium-oxid, 250 Pk | AB9WQU 2FWP1 99404Alumínium-oxidPapírCCserez10011 "9"€416.23
3M 02115 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 80 G alumínium-oxid, 500 Pk | AB9WTD 2FXE1 02115Alumínium-oxidPapírDCserez8011 "9"€1,309.58
3M 99405 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 80 G alumínium-oxid, 25 Pk | AB9WTR 2FXJ4 99405Alumínium-oxidPapírCCserez8011 "9"€393.41
3M 99416 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 80 G gránát, 25 Pk | AC2EFU 2JEP1 99416GránátPapírDPiros8011 "9"€48.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 216U csiszolólap 11 x 9 hüvelykes P100 G alumínium-oxid, 250 pk
€771.67 /Mértékegység