Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1755 3 / 4X60 összekötő szalag 3/4 x 60 láb 15 Mil fekete | AE2NYY 4YT85

3M 1755 3/4"x60" toldószalag 3/4 x 60 láb 15 mil fekete

Raktáron
Tétel: AE2NYY Típus: 1755 3/4 "X60"Kereszthivatkozás: 4YT85
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
€18.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítő szalag
Tapadási szilárdság40 oz.
RagasztóanyagGumi
színekFekete
Hossz60 láb.
AnyagPamut
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet176 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány15 fok és 176 fok F között
Szakítószilárdság48 font / hüvelyk
Vastagság13 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód5906100000
Származási országIN

Termék részletek:

    • UV-állóság (nem)

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1755 3/4"x60" toldószalag 3/4 x 60 láb 15 mil fekete
€18.69 /Mértékegység