Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 19N735 elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil fekete | AA8QPC

POWER FIRST 19N735 elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil fekete

Raktáron
Tétel: AA8QPC Modell: 19N735

Szerezd meg április 5, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos szalag
színekFekete
Hossz66 láb.
AnyagPrémium vinyl
Max. Feszültség600
Teljesítményhőmérséklet0 fok és 221 fok F között
AlakFolyamatos tekercs
Hőmérséklet tartomány0 fok és 221 fok F között
Vastagság7 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0869
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód3919102020
Származási országTW

Termék részletek:

    • UV-állóság (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszTeljesítményhőmérsékletHőmérséklet tartományVastagságPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 19N736 elektromos szalag 3/4 x 20ft 7mil fekete - 10 darabos csomag | AA8QPD 19N736FeketeElektromos szalag20 láb.0 fok és 221 fok F között0 fok és 221 fok F között7 millil.10€39.47
POWER FIRST 19N737 elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil White | AA8QPE 19N737fehérElektromos szalag66 láb.32 fok és 221 fok F között32 fok és 221 fok F között7 millil.1€13.64
POWER FIRST 19N738 elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil piros | AA8QPF 19N738PirosElektromos szalag66 láb.32 fok és 221 fok F között32 fok és 221 fok F között7 millil.1€12.25
POWER FIRST 19N739 Elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil Blue | AA8QPG 19N739KékElektromos szalag66 láb.32 fok és 221 fok F között32 fok és 221 fok F között7 millil.1€13.66
POWER FIRST 19N740 elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil Green | AA8QPH 19N740ZöldElektromos szalag66 láb.32 fok és 221 fok F között32 fok és 221 fok F között7 millil.1€12.25
POWER FIRST 19N741 Elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 Mil sárga | AA8QPJ 19N741SárgaElektromos szalag66 láb.32 fok és 221 fok F között32 fok és 221 fok F között7 millil.1€13.02
POWER FIRST 19N742 elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil narancs | AA8QPK 19N742narancsElektromos szalag66 láb.32 fok és 221 fok F között32 fok és 221 fok F között7 millil.1€16.06

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 19N735 elektromos szalag 3/4 x 66 láb 7 mil fekete
€13.77 /Mértékegység