Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 16622 hajtókerék nem szőtt Ao 2 x 1 x 1/4 szár Med | AF2FMM 6RW67

3M 16622 Fedél kerék nem szőtt Ao 2 x 1 x 1/4 szár Med

Raktáron
Tétel: AF2FMM Típus: 16622Kereszthivatkozás: 6RW67

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€61.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas kerék szárral
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
Átmérő2"
Fokozatközepes
Max. FORDULAT12,000
Szárméret1 / 4 "
Szár típusaEgyenes
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód6805301000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagCsiszoló típusÁtmérőFokozatCsikorogMax. FORDULATSzélességÁr
3M 05974 Flapkerék Nem szőtt Ao 3 x 1.75 x 1/4 szár közepes | AE2WEF 4ZR48 05974Alumínium-oxidNem szőtt3"közepes-9,0001.75 "€93.46
3M 14781 Flapkerék nem szőtt Sc 3 x 1.75 x 1/4 szár finom | AE2WPB 4ZT02 14781Szilícium-karbidNem szőtt3"Vége-8,5001.75 "€98.39
3M 80678 fedél kerék kerekes Ao 3 x 1.75 x 1/4 120g | AF2HBZ 6TV53 80678Alumínium-oxidBevont / nem szőtt keverék3"Vége1208,0001.75 "€113.12
3M 80801 fedél kerék kerekes Ao 3 x 1.75 x 1/4 szár 80g | AF2HCA 6TV94 80801Alumínium-oxidBevont / nem szőtt keverék3"közepes808,0001.75 "€113.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 16622 Fedél kerék nem szőtt Ao 2 x 1 x 1/4 szár Med
€61.96 /Mértékegység