Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 16124 H/O nyomástartó csésze, PPS típusú, nagy, 2 Pk | AB9DND 2CCF8

3M 16124 H/O nyomástartó csésze, PPS típusú, nagy, 2 db

Raktáron
Tétel: AB9DND Típus: 16124Kereszthivatkozás: 2CCF8

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€467.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásos szórópisztoly kupa
Kapacitás950mL
Fedél típusaCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tisztábbá és gyorsabbá teszi festési folyamatát a vastag, nagy viszkozitású folyadék hatékony permetezésével
    • Minden az egyben funkciót kínál a festékek mérésére, keverésére, szűrésére és szórására
    • Kifejezetten folyamatos, 90 fokos permetezésre tervezték, az alkatrész irányától függetlenül

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mely tartozékok kompatibilisek a 3M 16124 nyomású szórópisztoly csészével?

A. A 3M Versaflow motoros légtisztító légzésvédő festőkészlet biztosítja a festők biztonságát, és könnyen kompatibilis ezzel a termékkel.

K. Milyen típusú fedelet használnak a 3M 16124 nyomású szórópisztoly csészében?

A. A 3M 16124 nyomásszóró pisztoly csésze csavaros fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a szivárgásokat és a kiömlést bútorok vagy autók festése közben.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
3M 26115 Nyomásos szórópisztoly -csésze, 6.8 fl Oz kapacitás, 2 db | CE9RWE 478A90 261156.8 fl oz€50.05
3M 26001 Nyomásos szórópisztoly -csésze, 22 fl oz oz kapacitás, 2 db | CE9RWG 478A88 2600122 fl oz€50.42
3M 26124 Nyomásos szórópisztoly -csésze, 22 Fl Oz kapacitás | CE9RWH 55EK63 2612422 fl oz€263.34
3M 26122 Nyomásos szórópisztoly csésze, 13.5 fl Oz kapacitás, 2 db | CE9RWJ 478A89 2612213.5 fl oz€55.53
3M 26121 Nyomásos szórópisztoly csésze, 13.5 Fl Oz kapacitás | CE9RWK 55EK64 2612113.5 fl oz€160.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 16124 H/O nyomástartó csésze, PPS típusú, nagy, 2 db
€467.21 /Mértékegység