Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 16008 Adapter Type 7, 4 Pk | AB9DKD 2CAZ4

3M 16008 Adapter Type 7, 4 Pk

Raktáron
Tétel: AB9DKD Típus: 16008Kereszthivatkozás: 2CAZ4

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€186.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPermetező pisztoly adapter
típus7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMérettípusÁr
3M 16005 Adapter Type 4, 4 Pk | AB9DKA 2CAZ1 16005-4€186.90
3M 16106 Adapter Type 22, 4 Pk | AB9DMV 2CCE7 16106-22€194.08
3M 16110 Adapter Type 24, 4 Pk | AB9DMW 2CCE8 16110-24€372.26
3M 16111 Adapter Type 17, 4 Pk | AB9DMX 2CCE9 16111-17€197.68
3M 16120 Adapter Type 28, 4 Pk | AB9DNB 2CCF6 16120-28€186.90
3M 26053 szórópisztoly adapter, 7/16 hüvelykes apa, 14 menetes | CE9FTY 483M77 260537/16 "hüvely, 14 szál (UNC)S14€69.43
3M 26046 szórópisztoly adapter, 3/8 hüvelykes apa, 19 menetes, rozsdamentes acél | CE9FTZ 483M78 260463/8 "hüvely, 19 menet (BSP)S15€69.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 16008 Adapter Type 7, 4 Pk
€186.90 /Mértékegység