Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 13936 Disc Sanding No-hole 6 Inch Sf P800g, 500 Pk | AB9WRE 2FWU7

3M 13936 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes Sf P800g, 500 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WRE Típus: 13936Kereszthivatkozás: 2FWU7

Szerezd meg április 25, csütörtök
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
€927.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog-hurok csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNyitott réteg, gyanta ragasztva, terhelésálló
HátlapFilm
Hátsúly3 mérföld
színekLila
Dia lemez.6"
FokozatSzuper finom
Csikorog800
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.99
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogCsiszolóanyagCsiszoló típusVákuumlyuk kialakításaHátlapHátsúlyszínekDia lemez.Pkg. Menny.Ár
3M 01066 Tárcsás csiszoló 5 lyukú 5 hüvelykes Med P100g, 400 Pk | AB9BPD 2AXR3 01066100Alumínium-oxidNyitott kabát, sztearált5 lyukFilm2 1000Arany5"1€751.06
3M 00509 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelyk 40g Cer, 125 Pk | AB9BPE 2AXR8 0050940Kerámia alumínium-oxidZárt kabát, gyanta ragasztvaNincs lyukPapírEZöld5"1€482.41
3M 29292 Hook/hurok tárcsa, nincs lyuk 5 hüvelykes Vf alumínium-oxid, 40 Pk | AB9BUB 2AYC1 29292-Alumínium-oxidNem szőttNincs lyuk--Gesztenyebarna5"1€283.47
3M 29294 Hook/hurok tárcsa, nincs lyuk, 5 hüvelyk Uf Sc, 40 Pk | AB9BUC 2AYC6 29294-Szilikon-karbidNem szőttNincs lyuk--Szürke5"1€267.68
3M 00911 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 3 hüvelykes Sf P600g, 200 Pk | AB9BUL 2AYF2 00911600Alumínium-oxidZárt réteg, gyanta ragasztva, terhelésállóNincs lyukFilmEfehér3"1€463.33
3M 00975 Tárcsás csiszolás Lyuk nélküli 6 hüvelykes Xf P320g, 400 Pk | AB9BVN 2AYU5 00975320Alumínium-oxidNyitott kabátNincs lyukPapírAArany6"1€753.85
3M 01063 Tárcsás csiszolás 5 lyuk 5 hüvelyk Vf P180g, 4 Pk | AB9BWF 2AYZ7 01063180Alumínium-oxidNyitott kabát, sztearált5 lyukFilm2 1000Arany5"1€751.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 13936 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes Sf P800g, 500 Pk
€927.53 /Mértékegység