Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1345 Embossed Foil Tape 3/4 Inch 4 Mil | AD6JDB 45J806

3M 1345 Dombornyomott fóliaszalag 3/4 hüvelyk 4 Mil

Raktáron
Tétel: AD6JDB Típus: 1345Kereszthivatkozás: 45J806

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€558.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDomborított fóliaszalag
Tapadási szilárdság45 oz.
RagasztóanyagAkril
színekÓnozott réz
Átmérő3 / 4 "
Hossz18 m
AnyagÓnozott réz
Teljesítményhőmérséklet-40 foktól 130 fokig
AlakKör
Szakítószilárdság25 font / hüvelyk
Vastagság4 millil.
SzélességNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód7410120060
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAlakSzélességÁr
3M 1345 dombornyomott fóliaszalag 1/2 hüvelyk x 6 méter réz | AD6JBF 45J763 1345-6.Folyamatos tekercs1 / 2 "€73.14
3M 1345 Dombornyomott fóliaszalag 11-1/2Inch x 6 yd réz | AD6JBG 45J764 1345-6.Folyamatos tekercs11.5 "€1,241.87
3M 1345 dombornyomott fóliaszalag 11-1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk, 6 Pk | AD6JBH 45J765 1345-12 "téglalap11.5 "€429.08
3M 1345 dombornyomott fóliaszalag 1 hüvelyk x 6 méteres réz | AD6JBJ 45J766 1345-6.Folyamatos tekercs1"€132.91
3M 1345 dombornyomott fóliaszalag 23 hüvelyk x 36 hüvelyk réz | AD6JBK 45J767 1345-36 "Folyamatos tekercs23 "€439.13
3M 1345 dombornyomott fóliaszalag 2 hüvelyk x 6 méteres réz | AD6JBL 45J768 1345-6.Folyamatos tekercs2"€247.29
3M 1345 dombornyomott fóliaszalag 3/4 hüvelyk x 6 méter réz | AD6JBM 45J769 1345-6.Folyamatos tekercs3 / 4 "€104.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1345 Dombornyomott fóliaszalag 3/4 hüvelyk 4 Mil
€558.25 /Mértékegység