Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 1FYY4 Biztonsági szemüveg Szürke Karcálló | AA9VCD

CONDOR 1FYY4 védőszemüveg szürke, karcálló

Raktáron
Tétel: AA9VCD Modell: 1FYY4

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szemüveg
Keret színeFekete
Keret kialakításaKörbeteker
Keret anyagNejlon
nemEgynemű
Lencse bevonatKarcálló
Lencse színeSzürke
Lens AnyagPolikarbonát
MéretEgyetemes
Templomi stílusBajonett
UV védelem99.9%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)6.2
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)14.81
HS-kód9004900000
Származási országVN

Termékváltozatok

TermékekModellKeret színeKeret anyagLencse bevonatLencse színeMéretTemplomi stílusÁr
CONDOR 1ETK2 Biztonsági szemüveg átlátszó, karcolásálló | AA9RFX 1ETK2Matt tisztaPolikarbonátKarcállóSzűrő kikapcsolásaSSpatula€3.13
CONDOR 1ETK3 Védőszemüveg átlátszó antifog | AA9RFY 1ETK3Matt tisztaPolikarbonátpárásodásgátlóSzűrő kikapcsolásaSSpatula€3.92
CONDOR 1ETK4 Biztonsági szemüveg Borostyán Karcálló | AA9RFZ 1ETK4Matt borostyánPolikarbonátKarcállóBorostyánSSpatula€3.13
CONDOR 1ETK5 Védőszemüveg szürke Karcálló | AA9RGA 1ETK5Matt szürkePolikarbonátKarcállóSzürkeSSpatula€3.13
CONDOR 1ETK6 védőszemüveg I/o Karcálló | AA9RGB 1ETK6Matt tisztaPolikarbonátKarcállóBeltéri / kültériSSpatula€3.92
CONDOR 1FYX6 Védőszemüveg átlátszó, karcálló | AA9VBW 1FYX6Clear MattPolikarbonátKarcállóSzűrő kikapcsolásaEgyetemesSpatula€4.42
CONDOR 1FYX7 Védőszemüveg átlátszó antifog | AA9VBX 1FYX7Clear MattPolikarbonátpárásodásgátlóSzűrő kikapcsolásaEgyetemesSpatula€9.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 1FYY4 védőszemüveg szürke, karcálló
€9.91 /Mértékegység