Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1205 filmszalag, poliimid borostyán, 3/4 x 5 y | AA6VDA 15C025

3M 1205 filmszalag poliimid borostyán 3/4 "x 5 y

Raktáron
Tétel: AA6VDA Típus: 1205Kereszthivatkozás: 15C025

Szerezd meg Október 2, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Tapadási szilárdság35 oz.
RagasztóanyagAkril
színekBorostyán
Hossz5.
AnyagPoliimid
Teljesítményhőmérséklet311 fok F-ig
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság30 font / hüvelyk
Vastagság3 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékModellTapadási szilárdságHosszTeljesítményhőmérsékletSzélességÁr
3M 1205 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/2 "x 5 yd | AA6VCW 15C021 120535 oz.5.311 fok F-ig1 / 2 "24.31 €
3M 1205 fóliaszalag poliimid borostyánsárga 1/4 "x 5 yd | AA6VCX 15C022 120535 oz.5.0 fok és 311 fok F között1 / 4 "13.78 €
3M 1205 filmszalag poliimid borostyán, 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VCY 15C023 120535 oz.5.311 fok F-ig1"47.65 €
3M 1205 filmszalag poliimid borostyán, 2 hüvelyk x 5 yard | AA6VCZ 15C024 120535 oz.5.311 fok F-ig2"81.68 €
3M 1205 filmszalag poliimid borostyánsárga 3/8 "x 5 yd | AA6VDB 15C026 120535 oz.5.311 fok F-ig3 / 8 "18.50 €
3M 1205 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/2 "x 36 yd | AA6VDC 15C027 120535 oz.36.311 fok F-ig1 / 2 "122.75 €
3M 1205 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/4 "x 36 yd | AA6VDD 15C028 120535 oz.36.311 fok F-ig1 / 4 "62.17 €

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

3M 1205 filmszalag poliimid borostyán 3/4 "x 5 y
€36.08 /Mértékegység