Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 12-36-5453 szövetszalag 12 hüvelyk x 36 udvar 8.2 Mil Brown | AA6WMW 15C868

3M 12-36-5453 szövetszalag 12 hüvelyk x 36 yard 8.2 mil barna

Raktáron
Tétel: AA6WMW Modell: 12-36-5453Kereszthivatkozás: 15C868

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€7,527.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE bevonattal ellátott szövetszalag
Tapadási szilárdság55 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekbarna
Hossz36.
AnyagPTFE-vel impregnált üvegszál
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 400 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság175 font / hüvelyk
Vastagság8.2 millil.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.99
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTapadási szilárdságszínekHosszSzakítószilárdságVastagságSzélességÁr
3M 5151 szövetszalag 1/2 x 5 y 4.5 Mil Világosbarna | AA6VTU 15C404 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1 / 2 "€36.68
3M 5151 szövetszalag 12 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTV 15C405 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.12 "€653.93
3M 5151 szövetszalag 1 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTW 15C406 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.1"€70.28
3M 5151 szövetszalag 2 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTX 15C407 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.2"€129.35
3M 5151 szövetszalag 3/4 x 5 y 4.5 Mil világosbarna | AA6VTY 15C408 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3 / 4 "€49.96
3M 5151 szövetszalag 3 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VTZ 15C409 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.3"€193.12
3M 5151 szövetszalag 6 x 5 yard 4.5 millió Világosbarna | AA6VUA 15C410 515130 oz.Világosbarna5.100 font / hüvelyk4.5 millil.6"€385.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 12-36-5453 szövetszalag 12 hüvelyk x 36 yard 8.2 mil barna
€7,527.66 /Mértékegység