Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WMR 15C864

3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 hüvelyk x 36 yard

Raktáron
Tétel: AA6WMR Modell: 12-36-5430Kereszthivatkozás: 15C864

Szerezd meg Augusztus 16, Kedd

€ 5,701.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételCsikorgó redukciós szalag
Adhesion erőssége75 oz.
AdhesIveAkril
színekSzűrő kikapcsolása
Hossz36.
Anyagpolietilén
Teljesítményhőmérséklet-30 fokrees 225 fokigrees F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság40 font / hüvelyk
vastagness7 millil.
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.63
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékModellAdhesion erősségeszínekHosszAnyagvastagnessSzélesség Ár
3M 1 / 2-36-5430 Squeak redukciós szalag tiszta 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WMQ 15C863 1 / 2-36-543075 oz.Szűrő kikapcsolása36.polietilén7 millil.1 / 2 "€ 291.67
3M 12-36-9324 Squeak redukciós szalag fekete 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WNE 15C878 12-36-932475 oz.Fekete36.polietilén6.5 millil.12 "€ 5,729.73
3M 1 / 2-36-9325 Squeak redukciós szalag tiszta 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36-932550 oz.Szűrő kikapcsolása36.polietilén5 millil.1 / 2 "€ 294.68
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 hüvelyk x 36 yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 oz.Szűrő kikapcsolása36.polietilén5 millil.12 "€ 5,779.27
3M 1-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 1 hüvelyk x 36 yard | AA6WPC 15C902 1-36-543075 oz.Szűrő kikapcsolása36.polietilén7 millil.1"€ 505.63
3M 1-36-9324 Csikorgáscsökkentő szalag fekete 1 hüvelyk x 36 yard | AA6WPK 15C909 1-36-932475 oz.Fekete36.polietilén6.5 millil.1"€ 539.04
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 hüvelyk x 36 yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 oz.Szűrő kikapcsolása36.polietilén5 millil.1"€ 542.79

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

3M 12-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 12 hüvelyk x 36 yard
€ 5,701.19 /Mértékegység