Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1125 Foil Tape 1-1/2 Inch 3.5 Mil Copper, 5 Pk | AD6HVA 45J619

3M 1125 Foil Tape 1-1/2 Inch 3.5 Mil Copper, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD6HVA Típus: 1125Kereszthivatkozás: 45J619
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
€25.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékoló fóliaszalag
Tapadási szilárdság40 oz.
RagasztóanyagVezetőképes akril
színekRéz
Átmérő1.5 "
Hossz38.1mm
AnyagRéz
Teljesítményhőmérséklet-40 foktól 130 fokig
AlakKör
Szakítószilárdság25 font / hüvelyk
Vastagság3.5 millil.
Szélesség1 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód7410120060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságTapadási szilárdságRagasztóanyagSzélességÁtmérőHosszAnyagTeljesítményhőmérsékletÁr
3M 1181 fóliaszalag 1/2 hüvelyk x 6 méteres réz | AA6WKP 15C816 11812.6 millil.35 oz.Vezetőképes akril1 / 2 "-6.Deadsoft Réz200 fok F-ig€69.20
3M 1181 fóliaszalag 1/4 hüvelyk x 6 yard réz | AA6WKQ 15C817 11812.6 millil.35 oz.Vezetőképes akril1 / 4 "-6.Deadsoft Réz200 fok F-ig€32.03
3M 1181 árnyékoló fólia szalag 1 hüvelyk x 6 yard réz | AA6WKR 15C818 11812.6 millil.35 oz.Vezetőképes akril1"-6.Deadsoft Réz200 fok F-ig€129.40
3M 1181 árnyékoló fólia szalag 2 hüvelyk x 6 yard réz | AA6WKT 15C819 11812.6 millil.35 oz.Vezetőképes akril2"-6.Deadsoft Réz200 fok F-ig€227.63
3M 1181 fóliaszalag 3/4 hüvelyk x 6 yard réz | AA6WKU 15C820 11812.6 millil.35 oz.Vezetőképes akril3 / 4 "-6.Deadsoft Réz200 fok F-ig€93.21
3M 1181 árnyékoló fólia szalag 3 hüvelyk x 6 yard réz | AA6WKV 15C821 11812.6 millil.35 oz.Vezetőképes akril3"-6.Deadsoft Réz200 fok F-ig€297.36
3M 1194 fóliaszalag 1/2 hüvelyk x 6 méteres réz | AA6WLB 15C827 11942.6 millil.40 oz.Nem vezető akril1 / 2 "-6.Réz149 fok F-ig€30.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1125 Foil Tape 1-1/2 Inch 3.5 Mil Copper, 5 Pk
€25.68 /Mértékegység