Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1120 Foil Tape 1/2 Inch x 1/2 Inch Silver, 250 Pk | AD6HRA 45J549

3M 1120 fóliaszalag 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk ezüst, 250 Pk

Raktáron
Tétel: AD6HRA Típus: 1120Kereszthivatkozás: 45J549

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€70.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrnyékoló fóliaszalag
Tapadási szilárdság36 oz.
RagasztóanyagVezetőképes akril
színekFényes ezüst
Hossz1 / 2 "
AnyagAlumínium
Teljesítményhőmérséklet-40 foktól 130 fokig
AlakNégyzet
Szakítószilárdság16 font / hüvelyk
Vastagság4 millil.
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód7607196000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTapadási szilárdságÁtmérőHosszAnyagAlakSzakítószilárdságVastagságÁr
3M 1120 fóliaszalag 1/2 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQR 45J541 11201 / 2 "36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€24.36
3M 1120 fóliaszalag 11-1 / 2 hüvelyk x 6 yard ezüst | AD6HQT 45J542 112011.5 "36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€399.46
3M 1120 fóliaszalag 11-1/2 hüvelyk x 12 hüvelyk ezüst, 6 db | AD6HQU 45J543 112011.5 "36 oz.-12 "Alumíniumtéglalap16 font / hüvelyk4 millil.€164.21
3M 1120 fóliaszalag 1 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQV 45J544 11201"36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€44.15
3M 1120 fóliaszalag 23 hüvelyk x 36 hüvelyk fényes ezüst | AD6HQW 45J545 112023 "36 oz.-36 "AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€159.31
3M 1120 fóliaszalag 2 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQX 45J546 11202"36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€83.66
3M 1120 fóliaszalag 3/4 hüvelyk x 6 yard fényes ezüst | AD6HQY 45J547 11203 / 4 "36 oz.-6.AlumíniumFolyamatos tekercs16 font / hüvelyk4 millil.€32.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1120 fóliaszalag 1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk ezüst, 250 Pk
€70.72 /Mértékegység