Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660760082 Csiszolószalag 6 szélesség x 108 hosszúságú alumínium-oxid 80 szemcseméretű Pk10 | AF8HKQ 26LX91

NORTON ABRASIVES 07660760082 Csiszolószalag 6 szélesség x 108 hosszúságú alumínium-oxid 80 szemcsés Pk10

Raktáron
Tétel: AF8HKQ Típus: 07660760082Kereszthivatkozás: 26LX91

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€620.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖv csiszolása
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapPamut
HátsúlyX
színekbarna
Fokozatközepes
Csikorog80
Hossz108 "
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8395
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)26.92
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsiszolóanyagCsiszoló típusSzélességHátlapHátsúlyszínekFokozatPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 78072728825 Csiszolószalag 4 sz x 36 hüvelyk hossz, szemcsefinomság 80 | AB6YBJ 22PE24 7807272882536 "Cirkónium-alumínium-oxidZárt kabát4"Poliészter kendőXKékközepes1€14.75
NORTON ABRASIVES 69957344422 Csiszolószalag 6 sz x 48 hüvelyk hossz 60 szemcsefinomság | AB6YBK 22PE31 6995734442248 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát6"Poliészter kendőYnarancsközepes1€82.38
NORTON ABRASIVES 66261055310 Csiszolószalag 1/2 sz x 18 L Nem szőtt Ao 120g | AB9GMY 2D490 6626105531018 "Alumínium-oxidNem szőtt1 / 2 "NejlonXGesztenyebarnaközepes1€16.66
NORTON ABRASIVES 66261008972 Csiszolószalag 1/2 sz x 24 L Nem szőtt Ao 120g | AB9GNB 2D493 6626100897224 "Alumínium-oxidNem szőtt1 / 2 "NejlonXGesztenyebarnaközepes1€18.85
NORTON ABRASIVES 66254444576 Csiszolószalag 3.5sz x 15.5l Nem szőtt Ao 120g | AB9GNE 2D499 6625444457615.5 "Alumínium-oxidNem szőtt3.5 "NejlonXGesztenyebarnaközepes1€62.47
NORTON ABRASIVES 66261055331 Csiszolószalag 6 szélesség x 48 hüvelyk hosszú, nem szőtt Ao 120g | AB9GNH 2D502 6626105533148 "Alumínium-oxidNem szőtt6"NejlonXGesztenyebarnaközepes1€179.60
NORTON ABRASIVES 78072718705 Csiszolószalag 1/2 hüvelyk szélesség x 18 hüvelyk hossza kb 80gr | AB9GNN 2D521 7807271870518 "Kerámia alumínium-oxidZárt kabát1 / 2 "SzövetYPirosközepes1€5.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660760082 Csiszolószalag 6 szélesség x 108 hosszúságú alumínium-oxid 80 szemcsés Pk10
€620.20 /csomag