Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCU 16U587

3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA7YCU Model: 1-1-100-SJ3526N/SJ3527NKereszthivatkozás: 16U587

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€94.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjra zárható rögzítőelemek
Ragasztó típusAkril ragasztó
HátlapSzövött nylon
színekFekete
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz1"
AlakNégyzet
Nyírószilárdság22 psi
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód5806102400
Származási országKR

Termék részletek:

    • Jellemzők: Nylon

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekHosszAlakNyírószilárdságSzélességÁr
3M 1-1-100-SJ3506/SJ3507 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCR 16U585 1-1-100-SJ3506/SJ3507Polipropilén kampó / poliészter hurokfehér1"Négyzet18 psi1"€32.38
3M 1-1-100-SJ3522/SJ3523 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCT 16U586 1-1-100-SJ3522/SJ3523Szövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€90.67
3M 1-1-100-SJ3530/SJ3531 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCV 16U588 1-1-100-SJ3530/SJ3531Szövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€45.45
3M 1-1-100-SJ3532N/SJ3533N horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCW 16U589 1-1-100-SJ3532N/SJ3533NSzövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€51.93
3M 1-1-100-SJ3540 visszazárható rögzítő, kettős zár, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCX 16U590 1-1-100-SJ3540polipropilénFekete1"Négyzet44 psi1"€80.14
3M 1-1-100-SJ3571/SJ3572 horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 db | AA7YCY 16U591 1-1-100-SJ3571/SJ3572Szövött nylonFekete1"Négyzet22 psi1"€114.73
3M 1-2-100-SJ3506/SJ3507 Hook and Loop 2 hüvelykes, 100 Pk | AA7YCZ 16U592 1-2-100-SJ3506/SJ3507Polipropilén kampó / poliészter hurokfehér2"téglalap18 psi1"€70.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 1-1-100-SJ3526N/SJ3527N horog és hurok, 1 hüvelyk, 100 pk
€94.00 /Mértékegység