Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 07492 Tartólap 4 hüvelyk átmérőjű kampós hurok 1/4 tengely | AE2WEJ 4ZR53

3M 07492 Tartólap 4 hüvelyk átmérőjű horoghurok 1/4 tengely

Raktáron
Tétel: AE2WEJ Típus: 07492Kereszthivatkozás: 4ZR53

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€29.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez biztonsági pad
Hátsó rögzítés mérete1 / 4 "
Hátsó rögzítés típusaEgyenes tengely
test anyagaHab
SűrűségKemény
Átmérő4"
Arcra szerelés típusaHorog és hurok
Max. Sebesség13,000 rpm
Vastagság1 / 16 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467920090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságtest anyagaSűrűségVákuumlyuk kialakításaÁtmérőArcra szerelés típusaTételMax. FORDULATPkg. Menny.Ár
3M 05510 Hátsó pad 3 hüvelyk átmérőjű Psa 1/4 hüvelykes Shft, 10 Pk | AB9BVP 2AYU7 05510-MűanyagközepesNincs lyuk3"Ragasztó / PSALemez biztonsági pad-1€986.45
3M 04132 Tartólap 3 hüvelyk átmérőjű horoghurok 1/4 tengely | AE2WCY 4ZR15 041321 / 8 "HabKeményNincs lyuk3"Horog és hurokLemez biztonsági pad-1€20.23
3M 05674 lemez hátlap, 4 hüvelyk átmérővel Hl 5 / 8-11int | AE2WDZ 4ZR41 056741 / 8 "HabKeményNincs lyuk4"Horog és hurokLemez biztonsági pad-1€78.01
3M 05680 lemez hátlap, 5 hüvelyk átmérővel Hl 5 / 8-11int | AE2WEA 4ZR42 056801 / 8 "HabKeményNincs lyuk5"Horog és hurokLemez biztonsági pad-1€75.81
3M 05682 lemez hátlap, 6 hüvelyk átmérővel Hl 5 / 8-11int | AE2WEB 4ZR43 056821 / 8 "HabKeményNincs lyuk6"Horog és hurokLemez biztonsági pad-1€81.46
3M 07494 Backup Pad 2 hüvelyk átmérőjű kampós hurok 1/4 tengely | AE2WEK 4ZR54 074941 / 8 "HabKeményNincs lyuk2"Horog és hurokLemez biztonsági pad-1€16.96
3M 09450 Disc Backup Pad 7 hüvelyk átmérőjű Hl 5 / 8-11int | AE2WEQ 4ZR62 094505 / 16 "HabközepesNincs lyuk7"Horog és hurokLemez biztonsági pad-1€82.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 07492 Tartólap 4 hüvelyk átmérőjű horoghurok 1/4 tengely
€29.72 /Mértékegység