Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 06-0200-20 Polikarbonát lemez 4 5/8 x 2-1/2 hüvelyk, 5 Pk | AD6ZZZ 4CWH3

3M 06-0200-20 Polikarbonát lemez 4 5/8 x 2-1/2 hüvelyk, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD6ZZZ Modell: 06-0200-20Kereszthivatkozás: 4CWH3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€41.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolikarbonát védőlemez
FunkcióÚgy tervezték, hogy megvédje az automatikusan elsötétülő szűrő belső felületét a szikrától és a fröccsenéstől
Lemezméret4 5/8 x 2-1 / 2 "
Vastagság1 / 16 "
típusBelül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országSE

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióLemezmérettípusÁr
3M 06-0200-51 Polikarbonát lemez 4 x 6 hüvelyk, 10 Pk | AD6ZZY 4CWH2 06-0200-51Úgy tervezték, hogy megvédje az automatikusan elsötétülő szűrő külső felületét a szikrától és a fröccsenéstől4 x 6 "Kívül€104.69
3M 06-0200-30 polikarbonát lemez 4-5/8 x 3-1/16 hüvelyk, 5 Pk | AD7AAA 4CWH4 06-0200-30Úgy tervezték, hogy megvédje az automatikusan elsötétülő szűrő belső felületét a szikrától és a fröccsenéstől4-5/8 x 3-1/16"Belül€46.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 06-0200-20 Polikarbonát lemez 4 5/8 x 2-1/2 hüvelyk, 5 Pk
€41.06 /Mértékegység