3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8

3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 24g, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AB9JJL Típus: 05795Kereszthivatkozás: 2DHZ8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€701.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNyissa ki a hálószövetet
színekGesztenyebarna
Dia lemez.12 "
FokozatNagyon finom
Csikorog24
Max. FORDULAT1500
Szerelő furat mérete5"
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.13
Hajó magassága (cm)33.78
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.Max. FORDULATSzerelő furat méreteÁr
3M 00669 Arbor Mount Csiszolótárcsa 6 x 1/4 hüvelykes Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "€712.50
3M 00665 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€8.26
3M 00666 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/4 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€8.09
3M 00672 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "€12.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 24g, 25 Pk
€701.07 /Mértékegység