3M 04600 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 2 hüvelyk x 60 méter, 24 pk | AB9WYP 2FYA1

3M 04600 Hőre lágyuló ragasztófólia 2 hüvelyk x 60 méter, 24 pk

Raktáron
Tétel: AB9WYP Típus: 04600Kereszthivatkozás: 2FYA1

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,156.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztó film
színekbarna
Keményedési idő5 min.
Nyírószilárdság10 psi
Méret2 "x 60 y.
Fajsúly1.06
AljzatokAlumínium, FR-4, fenollemez, acél, ABS, akril, polipropilén, EPDM és egyebek
Temp. Hatótávolság225 fok és 300 fok F között
Szakítószilárdság400 psi
típusHőre lágyuló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)27.69
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rugalmas, hő vagy oldószerrel aktivált száraz film ragasztó, amely szintetikus elasztomerből, hőre lágyuló műanyagból és hőre keményedő gyantákból áll.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 03437 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 3 hüvelyk x 60 méter, 12 pk | AB9BXA 2AZD7 034373 "x 60 y.€2,952.35
3M 03436 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 1 hüvelyk x 60 méter, 36 pk | AB9JPV 2DLE1 034361 "x 60yd€3,054.87
3M 11882 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 12 hüvelyk x 60 méter, 4 db | AB9JPX 2DLE6 1188212 "x 60 y.€4,156.88
3M 03815 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 4 hüvelyk x 60 méter, 8 db | AB9WVQ 2FXZ5 038154 "x 60 y.€2,772.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 04600 Hőre lágyuló ragasztófólia 2 hüvelyk x 60 méter, 24 pk
€4,156.88 /Mértékegység