Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 03815 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 4 hüvelyk x 60 méter, 8 db | AB9WVQ 2FXZ5

3M 03815 Hőre lágyuló ragasztófólia 4 hüvelyk x 60 méter, 8 pk

Raktáron
Tétel: AB9WVQ Típus: 03815Kereszthivatkozás: 2FXZ5

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€2,772.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRagasztó film
színekbarna
Keményedési idő5 min.
Nyírószilárdság10 psi
Méret4 "x 60 y.
Fajsúly1.06
AljzatokAlumínium, FR-4, fenollemez, acél, ABS, akril, polipropilén, EPDM és egyebek
Temp. Hatótávolság225 fok és 300 fok F között
Szakítószilárdság400 psi
típusHőre lágyuló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.63
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Rugalmas, hő vagy oldószerrel aktivált száraz film ragasztó, amely szintetikus elasztomerből, hőre lágyuló műanyagból és hőre keményedő gyantákból áll.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
3M 03437 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 3 hüvelyk x 60 méter, 12 pk | AB9BXA 2AZD7 034373 "x 60 y.€2,952.35
3M 03436 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 1 hüvelyk x 60 méter, 36 pk | AB9JPV 2DLE1 034361 "x 60yd€3,054.87
3M 11882 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 12 hüvelyk x 60 méter, 4 db | AB9JPX 2DLE6 1188212 "x 60 y.€4,156.88
3M 04600 ragasztófólia, hőre lágyuló műanyag, 2 hüvelyk x 60 méter, 24 pk | AB9WYP 2FYA1 046002 "x 60 y.€4,156.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 03815 Hőre lágyuló ragasztófólia 4 hüvelyk x 60 méter, 8 pk
€2,772.98 /Mértékegység