Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 01662 Convolute kerék sorjázó/kifejezés 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9WPZ 2FWG5

3M 01662 Convolute Wheel sorjázó/kifejezés 6 x 1/2 x 1, 4 Pk

Raktáron
Tétel: AB9WPZ Típus: 01662Kereszthivatkozás: 2FWG5
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
€699.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKormánykerék
CsiszolóanyagSzilícium-karbid
Arbor Hole1"
SűrűségKemény (7)
Átmérő6"
FokozatVége
Max. FORDULAT6000
StílusSorjázás és befejezés
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód6804224000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCsiszolóanyagArbor HoleSűrűségÁtmérőFokozatMax. FORDULATStílusÁr
3M 01716 konvolút kerék sorja / él 12 x 1 x 5 Fn | AB9BVG 2AYR1 017161"Szilícium-karbid5"Kemény (8)12 "Vége3000Sorjázás és élsugárzás€485.08
3M 03967 csavart kerék sorjázó/él 8 x 1 x 3 Fn, 3 Pk | AB9BVH 2AYR6 039671"Szilícium-karbid3"Kemény (8)8"Vége4500Sorjázás és élsugárzás€1,013.71
3M 01904 Convolute kerék fém felület 8 x 2 x 3 durva, 2 Pk | AB9BVM 2AYU4 019042"Alumínium-oxid3"Közepes (5)8"Durva4500Fém befejező€1,255.59
3M 01661 Convolute kerék sorjázó/kifejezés 6 x 1 x 1 FN, 3 Pk | AB9BVY 2AYV9 016611"Szilícium-karbid1"Kemény (7)6"Vége6000Sorjázás és befejezés€704.76
3M 03994 Convolute kerék sorjázó/kifejezés 6 x 1/2 x 1, 4 Pk | AB9BWC 2AYY2 039941 / 2 "Szilícium-karbid1"Kemény (8)6"Vége6000Sorjázás és befejezés€699.27
3M 17224 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 1 x 5 Fn | AB9BXX 2AZJ9 172241"Szilícium-karbid5"Kemény (8)12 "Vége3000Sorjázás és befejezés€444.02
3M 01672 Convolute Wheel Debur / finish 12 x 2 x 5 Fn | AB9CCT 2BAH3 016722"Szilícium-karbid5"Közepes (6)12 "Vége3000Sorjázás és befejezés€734.57

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 01662 Convolute Wheel sorjázó/kifejezés 6 x 1/2 x 1, 4 Pk
€699.27 /Mértékegység