Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 00672 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUW 4ZP90

3M 00672 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid

Raktáron
Tétel: AE2VUW Típus: 00672Kereszthivatkozás: 4ZP90
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
€12.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNyissa ki a hálószövetet
színekGesztenyebarna
Dia lemez.8"
FokozatNagyon finom
Max. FORDULAT3000
Szerelő furat mérete1 / 2 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód6805305000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.Max. FORDULATSzerelő furat méreteÁr
3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"€701.07
3M 00669 Arbor Mount Csiszolótárcsa 6 x 1/4 hüvelykes Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8 006696"40001 / 4 "€712.50
3M 00665 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€8.26
3M 00666 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/4 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€8.09

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 00672 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid
€12.51 /Mértékegység