Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 00669 Arbor Mount Csiszolótárcsa 6 x 1/4 hüvelykes Vf, 100 Pk | AB9JQX 2DLL8

3M 00669 Arbor Mount csiszolótárcsa 6 x 1/4 hüvelykes Vf, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AB9JQX Típus: 00669Kereszthivatkozás: 2DLL8

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€712.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételArbor Mount csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapNyissa ki a hálószövetet
színekGesztenyebarna
Dia lemez.6"
FokozatNagyon finom
Max. FORDULAT4000
Szerelő furat mérete1 / 4 "
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód6805100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia lemez.Max. FORDULATSzerelő furat méreteÁr
3M 05795 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 hüvelyk 24g, 25 Pk | AB9JJL 2DHZ8 0579512 "15005"€701.07
3M 00665 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUT 4ZP87 006656"40001 / 2 "€8.26
3M 00666 Arbor Mount csiszolókorong 6 x 1/4 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUU 4ZP88 006666"40001 / 4 "€8.09
3M 00672 Arbor Mount csiszolókorong 8 x 1/2 hüvelykes nagyon finom alumínium-oxid | AE2VUW 4ZP90 006728"30001 / 2 "€12.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 00669 Arbor Mount csiszolótárcsa 6 x 1/4 hüvelykes Vf, 100 Pk
€712.50 /Mértékegység