TYGON

Szűrő

pneumatika

pneumatika Szűrő

Pneumatika tömlőkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • csőrendszer

    Átlátszó, tartós, nem porózus és vegyszer- / hőálló csövek, amelyeket folyadék-szállítási alkalmazásokhoz terveztek az élelmiszeriparban, a vegyiparban, a kozmetikai és az orvosi iparban. Legfeljebb 55 psi üzemi nyomással rendelkezik, 25 és 50 láb változatban kínálva

A TYGON-ról

A Tygon katalógusa csöveket, tömlőket és szerelvényeket, ragasztószalagokat, szűrőrendszereket és hőszigetelő berendezéseket tartalmaz. Tygon csőrendszer ideális kritikus folyadékszállításhoz és italkiadáshoz. Ezek a flexibilis csövek PVC-ből készülnek, hogy ellenálljanak a kopásnak, kopásnak és korróziónak, és akár 1800 psi szakítószilárdságot biztosítanak. Maximális keménységük 56 Shore A, és -67 és 165 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Főbb kereskedelmi nevek

Gyakran ismételt kérdések

A ftalátok veszélyesek az emberre?

Károsak az emberi lények, különösen a gyermekek neurológiai és reproduktív rendszerére.

Milyen szabályozási szabványoknak felelnek meg a Tygon S3 egységek?

Megfelelnek az FDA, NSF, 3-A és REACH szabványoknak.

Mi az a DEHP?

A DEHP egy szagtalan és színtelen szerves vegyi anyag, amelyet a műanyagokhoz adnak, hogy rugalmassá tegyék azokat.

Miből készült a Tygon S3 cső?

A Tygon S3 csövek ftalátmentesek, és bioalapú vagy NEM-DEHP lágyítóból készülnek.

Hogyan vágjam el megfelelően a Tygon csövet?

  • Állandó jelölővel vagy vágókoronggal jelölje meg a csövet, ahol a vágást el kell végezni.
  • Rögzítse biztonságosan a csövet egy satuba vagy bilincsbe, hogy megakadályozza a vágás közbeni elmozdulását.
  • Használjon éles, tiszta csővágót (kifejezetten műanyag csövekhez tervezve), és enyhe nyomással forgassa a cső körül.
  • Kerülje a penge használatát, mert az összetöri vagy deformálja a csövet vágás közben.
  • Ügyeljen arra, hogy a vágókorong egy vonalban legyen a megjelölt vonallal, és forgassa a vágót egy irányba, amíg a cső teljesen el nem vágódik.
  • Vágás után sorjázó szerszámmal vagy csiszolópapírral távolítsa el a perem belső és külső sorját.
  • Most törölje le a vágott élt egy száraz ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket, mielőtt bármilyen csatlakozást végezne.

Használható-e a Tygon csövek nagynyomású alkalmazásokhoz?

Igen, a Tygon hőre lágyuló csövek fonott erősítéssel rendelkeznek, amely segít ellenállni a nagynyomású alkalmazásoknak.

Használhatók-e a Tygon csövek orvosi alkalmazásokban?

A Tygon ND 100-80 csöveket az orvosi iparban használják, és öt rendkívül kis méretben kapható különféle alkalmazásokhoz. Ez a cső nagyobb durométerrel van kialakítva, hogy merevséget biztosítson, lehetővé téve a könnyű kezelést, ugyanakkor elég puha ahhoz, hogy csökkentse az olyan problémákat, mint a csavarodás és a kilyukadás. Átlátszó üveg belső furattal rendelkezik, amely segíti a vizuális megfigyelést, amikor intravénás oldatokkal, dialízissel és más orvosi eszközökkel használják.

Exkluzív márka termékek