PATTERSON FAN

Szűrő

HVAC és hűtés

Bútor vendéglátás és vendéglátás

HVAC és hűtés Szűrő

Hűtőventilátorok és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légágyúk és emberhűtők

    Ideális nagy sebességű szellőztetéshez pick-modulokban, munkaállomásokon, rakodókonkban és parkolóházakban. Oldalt szellőztetett hengeres kialakítás a maximális légáramlás érdekében (17000 CFM) és közvetlen meghajtású motor tömített csapágyakkal. Kapható járom, talapzat, oszlop, fali, babakocsi és állványos rögzítési lehetőséggel

  • Levegőszivattyú tartozékok

    Szerelési tartozékok, mint például járomtartók, oszcilláló fali konzolok, acél konzolok és felfüggesztő csavarok, amelyek alkalmasak légkeringtetőkhöz

  • Axiális rajongók
  • Mennyezeti ventilátorok

BlowersTeljes NeXtime falióra kínálat

A PATTERSON FAN-ról

A Patterson Fan Company kiváló minőségű légmozgató berendezéseket gyárt kereskedelmi terekben, parkolókban, raktárakban és fedett uszodákban. A márka katalógusa nagysebességű légágyúkat, emberhűtőket, üzemi légkeringtetőket/dobventilátorokat, mennyezeti ventilátorokat és párologtatós tetőhűtő rendszereket tartalmaz. A Patterson légágyúk Deep-Venturi bemeneti/kimeneti kialakítású oldalsó szellőzőcsővel, hogy egyenletes, zavartalan légáramlást biztosító oszlopokat (max. 17000 cfm) hozzon létre, valamint közvetlen meghajtású, karbantartást nem igénylő motorral, tömített csapágyakkal, amelyek max. 1725 ford./perc. Ezek a nagy sebességű ventilátorok kerámia, talapzattal, oszlopra, falra, hordozható babakocsira és rack-szerű rögzítési lehetőséggel állnak rendelkezésre. A márka dobventilátorokat is gyárt, amelyek ideálisak ponthűtéshez és kondenzációs hűtéshez olyan területeken, ahol gyakran nagy nyomású tisztítást végeznek, mint például a rakodó dokkok, acélgyárak vagy autóüzletek. Ezek a ventilátorok 30/34 hüvelykes Galvalume lapátokkal, gyárilag bekötött 12 láb hosszúságú vezetékkel, forgókapcsolóval és félpneumatikus kerekekkel vannak felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében. Válasszon a Patterson ipari minőségű ventilátorok és a kapcsolódó tartozékok széles skálájából Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek