PALMETTO PACKING PE1000 stílus, csomagolópecsét


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 550 F , Szín: Unalmas fekete , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Fekete grafitált aramid , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 6000 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 6000 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 3000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 1 a 13
StílusModellHosszMéretNégyzetÁr (ÁFA nélkül)
A
PE1000 3/16 "
-3 / 16 "-€110.49
ajánlatkérés
A
PE1000 5/16"&1/4"
-5/16 "és 1/4"-€105.68
ajánlatkérés
A
PE1000 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€96.07
ajánlatkérés
A
PE1000 1/8 "
-1 / 8 "-€115.29
ajánlatkérés
B
PE1000
5 láb.-1 / 8 "€32.52
B
PE1000
5 láb.-1 / 4 "€92.67
B
PE1000
5 láb.-5 / 16 "€109.02
B
PE1000
5 láb.-7 / 16 "€159.23
B
PE1000
5 láb.-3 / 16 "€39.99
B
PE1000
5 láb.-3 / 4 "€316.96
B
PE1000
5 láb.-3 / 8 "€127.70
B
PE1000
5 láb.-1 / 2 "€211.82
B
PE1000
10 láb.-1 / 8 "€61.67
B
PE1000
10 láb.-1 / 2 "€367.81
B
PE1000
10 láb.-5 / 16 "€188.40
B
PE1000
10 láb.-3 / 16 "€76.25
B
PE1000
10 láb.-3 / 8 "€209.47
B
PE1000
10 láb.-1 / 4 "€129.34
B
PE1000
10 láb.-7 / 16 "€284.08
B
PE1000
10 láb.-3 / 4 "€627.94
B
PE1000
25 láb.-3 / 8 "€488.40
B
PE1000
25 láb.-5 / 16 "€400.70
B
PE1000
25 láb.-3 / 16 "€161.46
B
PE1000
25 láb.-3 / 4 "€1,571.78
B
PE1000
25 láb.-1 / 2 "€850.01
B
PE1000
25 láb.-7 / 16 "€616.62
B
PE1000
25 láb.-1 / 8 "€124.08
B
PE1000
25 láb.-1 / 4 "€231.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?