PALMETTO PACKING 1367FS stílus, csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 500 F , Szín: fehér , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: FDA-kompatibilis PTFE fehér csomagolás ásványolaj-kenéssel , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 1000 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 1000 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 1200 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): NR , pH tartomány: 0 a 14 , Négyzet: 5 / 8 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1367FS
5 láb.€286.56
A
1367FS
10 láb.€473.63
A
1367FS
25 láb.€1,095.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?