PALMETTO PACKING 1030AF stílus, csomagolópecsét 5/8 négyzet hüvelyk


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -400 - 600 F , Felhasználásra: Szivattyúk és szelepek , Anyaga: Kynol / Aramid , Max. Nyomás a szivattyúkhoz (PSI): 200 , Max. Nyomás a szelepekhez (PSI): 1800 , Max. Tengelysebesség (ft/perc): 2000 , Max. Hőmérséklet a Steamben (F): 300 , pH tartomány: 3 a 11 , Négyzet: 5 / 8 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1030AF
5 láb.€129.15
A
1030AF
10 láb.€229.69
A
1030AF
25 láb.€529.86

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?