NUCOR 8. fokozatú hatlapfejű csavarok


Szűrő
StílusModellÁtmérőbefejezFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattutántöltőSzakítószilárdságMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
452706-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "4.5 "Mfr. 00081-4042-450 sz150,000 psi1-14€101.80
B
452684-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "6.5 "-150,000 psi1-8€30.59
A
452704-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "4"Mfr. 00081-4040-450 sz150,000 psi1-14€94.87
A
452708-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "5"Mfr. 00081-4050-450 sz150,000 psi1-14€118.33
C
452702-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "3.5 "Mfr. 00081-4032-450 sz150,000 psi1-14€104.74
D
452656-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "1.5 "-150,000 psi1-8€48.72
E
452687-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "10 "-150,000 psi1-8€65.59
E
452823-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "9.5 "-150,000 psi1-8€35.56
F
452660-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "2"-150,000 psi1-8€59.52
A
452710-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "5.5 "Mfr. 00081-4052-450 sz150,000 psi1-14€141.99
G
452672-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "3.5 "-150,000 psi1-8€71.53
H
452682-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "6"-150,000 psi1-8€26.14
H
452674-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "4"-150,000 psi1-8€109.82
I
452690-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "2"Mfr. 00081-4024-450 sz150,000 psi1-14€50.31
F
452662-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "2.25 "-150,000 psi1-8€53.17
B
452685-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "7"-150,000 psi1-8€36.51
B
452821-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "7.5 "-150,000 psi1-8€44.80
B
452686-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "8"-150,000 psi1-8€50.98
B
452822-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "8.5 "-150,000 psi1-8€44.80
J
452683-PG
1"Egyszerű39 / 64 "1.5 "9"-150,000 psi1-8€59.17
K
452335-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "8"Mfr. 00080-2864-450 sz150,000 psi1 / 2-13€62.37
L
452366-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-20€38.78
M
452322-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-13€21.49
K
452333-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "7.5 "Mfr. 00080-2863-450 sz150,000 psi1 / 2-13€52.77
N
452310-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-13€92.11
M
452326-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "6"-180,000 psi1 / 2-13€24.35
M
452324-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "5.5 "-180,000 psi1 / 2-13€22.28
O
452294-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "1"Mfr. 00080-2816-450 sz150,000 psi1 / 2-13€46.20
N
452306-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-13€82.58
P
452314-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-13€54.00
Q
452302-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-13€65.11
R
452373-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "7.5 "-150,000 psi1 / 2-20€52.00
S
452354-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "3.5 "-180,000 psi1 / 2-20€37.70
T
452296-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "1.25 "-150,000 psi1 / 2-13€32.99
U
452371-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "7"Mfr. 00081-2862-450 sz150,000 psi1 / 2-20€42.40
K
452328-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "6.5 "Mfr. 00080-2861-450 sz150,000 psi1 / 2-13€34.05
M
452320-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "4.5 "-180,000 psi1 / 2-13€19.74
K
452331-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "7"Mfr. 00080-2862-450 sz150,000 psi1 / 2-13€51.47
S
452350-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "3"-180,000 psi1 / 2-20€24.89
V
452346-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "2.5 "-180,000 psi1 / 2-20€17.28
N
452308-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "2.75 "-180,000 psi1 / 2-13€17.76
Q
452304-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-13€71.86
L
452362-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "5"-180,000 psi1 / 2-20€24.50
R
452375-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "8"Mfr. 00081-2864-450 sz150,000 psi1 / 2-20€63.95
R
452368-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "6.5 "-150,000 psi1 / 2-20€49.76
O
452290-PG
1 / 2 "Egyszerű5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "-150,000 psi1 / 2-13€27.06
W
452342-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "2"-180,000 psi1 / 2-20€16.99
V
452344-PG
1 / 2 "Egyszerű3 / 8 "3 / 4 "2.25 "-180,000 psi1 / 2-20€15.58
X
452022-PG
1 / 4 "Egyszerű3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-20€50.42
X
452020-PG
1 / 4 "Egyszerű5 / 32 "7 / 16 "2.25 "Mfr. 00080-2425-450 sz150,000 psi1 / 4-20€24.73
Y
452030-PG
1 / 4 "Egyszerű5 / 32 "7 / 16 "4"Mfr. 00080-2440-450 sz150,000 psi1 / 4-20€34.56
Z
452060-PG
1 / 4 "Egyszerű3 / 16 "7 / 16 "3"-180,000 psi1 / 4-28€75.04
A1
452048-PG
1 / 4 "Egyszerű3 / 16 "7 / 16 "1.5 "-180,000 psi1 / 4-28€43.61
B1
454012-PG
1 / 4 "Sárga horganyzott5 / 32 "7 / 16 "1.25 "-150,000 psi1 / 4-20€40.20
B1
454014-PG
1 / 4 "Sárga horganyzott5 / 32 "7 / 16 "1.5 "-150,000 psi1 / 4-20€49.91
B1
454016-PG
1 / 4 "Sárga horganyzott5 / 32 "7 / 16 "1.75 "-150,000 psi1 / 4-20€43.80
C1
454046-PG
1 / 4 "Sárga horganyzott5 / 32 "7 / 16 "1.25 "Mfr. 00081-2418-452 sz150,000 psi1 / 4-28€50.53
D1
452056-PG
1 / 4 "Egyszerű3 / 16 "7 / 16 "2.5 "-180,000 psi1 / 4-28€56.38
C1
454048-PG
1 / 4 "Sárga horganyzott5 / 32 "7 / 16 "1.5 "Mfr. 00081-2420-452 sz150,000 psi1 / 4-28€57.44
Z
452062-PG
1 / 4 "Egyszerű5 / 32 "7 / 16 "3.5 "Mfr. 00081-2432-450 sz150,000 psi1 / 4-28€47.88
E1
454002-PG
1 / 4 "Sárga horganyzott5 / 32 "7 / 16 "1 / 2 "Mfr. 00080-2408-452 sz150,000 psi1 / 4-20€26.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?