NAVCO CF8M rozsdamentes acél inline gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: CF8M rozsdamentes acél , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: CF8M rozsdamentes acél , Testforma: Sorban , Megfelelőség: NACE MR0175, ISO 15156 , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: Rozsdamentes acél PVC markolattal , Fogantyú típusa: Reteszelő kar , Max. Gőznyomás: 250 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: Grafit , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Rozsdamentes acél , Szár típusa: Pozitív megtartva , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 500 fokig F , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
11/2-S30-316-316-HL
1500 psi WOG1.5 "€944.60
A
2-S30-316-316-HL
1500 psi WOG2"€1,276.73
A
1/2-S30-316-316-HL
2000 psi WOG1 / 2 "€274.48
A
3/4-S30-316-316-HL
2000 psi WOG3 / 4 "€328.06
A
1-S30-316-316-HL
2000 psi WOG1"€433.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?