MAGNABULB Vak szegecsek


Szűrő
StílusModellGrip tartományFej Dia.FejmagasságLyuk méretSzegecs Dia.Egyetlen nyíróerő (font)SzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
MBCP-R8-M3-PKT
0.110 "hogy 0.189"0.530 "0.627 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€30.13
B
MBP-R8-M3-PKT
0.110 "hogy 0.189"0.530 "0.861 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€29.81
C
MBP-R6-M4-PKT
0.126 "hogy 0.189". 385 "0.695 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 font.1,050 font.€23.92
D
MBP-R6-M5-PKT
0.165 "hogy 0.228". 385 "0.734 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 font.1,050 font.€24.39
E
MBCP-R8-M5-PKT
0.189 "hogy 0.268"0.530 "0.706 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€30.05
F
MBP-R8-M5-PKT
0.189 "hogy 0.268"0.530 "0.912 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€30.40
G
MBP-R6-M6-PKT
0.205 "hogy 0.268". 385 "0.774 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 font.1,050 font.€24.49
H
MBP-R6-M7-PKT
0.244 "hogy 0.307". 385 "0.813 ".191-.201 "3 / 16 "1,700 font.1,050 font.€24.23
I
MBCP-R8-M7-PKT
0.268 "hogy 0.346"0.530 "0.785 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€31.24
J
MBP-R8-M7-PKT
0.268 "hogy 0.346"0.530 "0.981 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€30.30
K
MBP-R8-M9-PKT
0.346 "hogy 0.425"0.530 "1.06 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€31.71
L
MBP-R8-M11-PKT
0.425 "hogy 0.504"0.530 "1.14 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€31.05
M
MBP-R8-M13-PKT
0.504 "hogy 0.583"0.530 "1.22 ".261-.272 "1 / 4 "3,000 font.1,900 font.€31.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?