LOUISVILLE Platform lépcsőházak


Szűrő
Anyag: Üveggyapot , Platformmélység: 17 " , Platform szélessége: 15 " , Lépésmélység: 3" , Futófelület: Nem csúszik
StílusModellANSI típusAlap SpreadAlsó szélességLétramagasságTerhelhetőségLépések számaA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
FCP1404HD
-------€735.10
A
FCP1403HD
-------€618.32
A
FCP1408HD
-------€1,056.48
A
FCP1406HD
-------€863.96
A
FCP1402HD
-------€565.21
B
FP1510
IA92 "33 13 / 16 "12 láb.300 font1010 láb.€685.22
ajánlatkérés
C
FP1508
IA68 "30.875 "10 láb.300 font88 láb.€553.97
ajánlatkérés
D
FP1404HD
IAA56 "24 13 / 16 "6 láb.375 font44 láb.€435.73
ajánlatkérés
E
FP1406HD
IAA68 "27.75 "8 láb.375 font66 láb.€639.73
ajánlatkérés
F
FP1408HD
IAA80 "30.875 "10 láb.375 font88 láb.€769.22
ajánlatkérés

Platform lépcsőházak

A Louisville emelőlépcsők tetején széles, csúszásgátló platform található, amellyel a dolgozók szilárdan fent tudnak maradni munka közben. Ezek az alumínium / nem vezető üvegszálas létrák felső sínvédővel és meghosszabbított kapaszkodóval is rendelkeznek az extra kényelem és biztonság érdekében. A Louisville létrák könnyen elbírják a maximális 375 kg súlyt, és SHOX ütéselnyelő rendszerrel rendelkeznek. Ezek a létrák megfelelnek vagy meghaladják az ANSI, CSA és OSHA biztonsági előírásokat, és festők, villanyszerelők és ácsok széles körben használják őket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?