LENOX Offset Repülési Snips


Szűrő
Építés: Kovácsolt és bélyegzett 1074 HCS , Vágási hossz: 1.25 " , Fogantyú kialakítása: Ergonómikus fogás , Fogantyú típusa: TPR Overvold , Pofa mélysége: 1-1 / 4 " , Pofa szélessége: 1.5 " , fém mérő: 18 Enyhe / 22 SS , Darabszám: 1 , Teljes hossz: 9.5 " , Típus: Eltolt
StílusModellVágási műveletKezelje a színt
A
22206
BalPiros
ajánlatkérés
B
22207
JobbZöld
ajánlatkérés

Offset Repülési Snips

A Lenox ofszet repülõgépek a karbantartó, fémgyártási és gyártási létesítményekben történõ fémlemezek átvágása során biztosítják a felhasználó kezeit. Bélyegzett 1074-es magas széntartalmú acél konstrukciójuk megerősített króm szilikon rugóval és ergonomikus markolattal, amelyek felülöntött hőre lágyuló gumiból készültek a kényelmes és biztonságos fogás és a tartósság érdekében. Ezek a bimetál pengék 18-as vastagságú fémlemezek és 22-es rozsdamentes acéllemezek vágására szolgálnak. Mindkét pengén és fogantyújukon színkód található, nyíl ikonokkal a szerszámok gyors azonosítása érdekében. Válasszon a bal és jobb oldali eltolt vágópofával rendelkező repülõgépek széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?