KNIPEX

A németországi wuppertali székhellyel rendelkező Knipex 1942 óta gyárt fogókat és egyéb szerszámokat az építőipar, az elektromos, a repülőgépipar, az elektronikai, a fémmegmunkálás és a vízvezeték-ipar számára. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Anyagmozgatás

pneumatika

Szaniterek

Biztonság

Elektromos

Bútor vendéglátás és vendéglátás

Kötőelemek

Kéziszerszámok Szűrő

FogóTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vonalfogó

    Villanyszerelők és kereskedők használják a vezetékek és kábelek széles választékának megfogására, hajlítására, vágására és sodrására. Fogazott, keresztbe illesztett, recézett markolatú zóna a húzáshoz és a szigetelt fogantyú

  • Fogók rögzítése

    Króm-vanádium / acél rögzítőfogó állítócsavarokkal és kioldókapcsolókkal a tárgyak széles körében történő biztonságos megtartáshoz. Különböző állkapocsstílusokban kapható kerek, lapos és nagy tárgyak megfogására különböző víz- és hegesztési alkalmazásokban

  • Hosszú orr- és tűfogó

    Szűk és mély helyeken is elfér; sima / fogazott felülettel rendelkezik, hogy elkerülje a foltosodást és a karcolódást, és szilárd fogást biztosítson. Alkalmas huzalok megfogására, hurkolására és vágására, valamint kisebb tárgyak megfogására

  • Fogókészletek
  • Rögzítő és rögzítő gyűrűs fogók

    Széles körben használják a rögzítő-, reteszelő- vagy rögzítőgyűrűk felszereléséhez vagy eltávolításához. Az acélszerkezet a szilárdság és a tartósság érdekében, a pofavégek pedig biztonságosan tartják a gyűrűvégeket és elkerülik a törést

  • Szilárd csatlakozófogó
  • Speciális fogók
  • Nyelv- és horonyfogó

    Tartalmazza a nyomógombot / horonycsatlakozót / gyorsbeállító és önbeállító fogót a csövek, csőszerelvények vagy csatlakozók meghúzásához vagy lazításához, valamint szabálytalan alakú tárgyak megfogásához, megtartásához vagy elfordításához. Különböző fogantyú anyagokban és pofahosszúságban és -szélességben kapható

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Csavarvágók

    Kopásálló vágógépek, amelyek ideálisak lakatok, láncok, dróthálók és csavarok vágásához. Króm-vanádium acél pengék a hosszú élettartam érdekében, kovácsolt dugó elasztomer betéttel a vágási löketek elnyelésére. Akár 48 HRC keménységű edzett/előfeszített acélhuzalokat is képes átvágni

  • Kábel- és huzalvágók

    Közép- / nyíróvágású kábel- és huzalvágók belső nyílással, zárral és csavaros csatlakozással a penge irányításához. Robusztus kialakítású, kényelmes fogantyúval a pontos működés érdekében. A pengék megfékezettek és felületi csiszolásúak a nagyobb tartósság érdekében

  • Átlós vágók

    Keskeny fejjel kis csapok és vezetékek vágásához olyan kompakt helyeken, ahol nem használhatók nagyobb vágószerszámok. Olajban edzett élek 62 HRC keménységi besorolással, és vanádium acél, acél, szerszámacél, króm-vanádium acél és fekete atrementizált acél változatban kaphatók

  • Horogvágók

    Szilárd, rögzített, kampós és sarló alakú szétszerelő vágógépek vákuumban edzett rozsdamentes acél műtéti / olajkeményített speciális szerszámacél pengével a nagy igénybevételhez. Kerek kábelek, ágazati kábelek és vezetőszigetelések vágására szolgál

  • Csipeszek és Nibblers

    Végvágó / precíziós / ESD fogók és bemetsző fogók a fémlemez deformáció nélküli átvágására, valamint a huzalok egyetlen művelettel történő csavarására és vágására. Különböző pofahosszúságban, -szélességben és -formában kapható

  • Snips olló és olló
  • Huzalszedők és kábelvágók

VilláskulcsokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Állítható villáskulcs

    Ideális a makacs vagy elhasználódott kötőelemek meghúzásához és lazításához puha és kemény anyagokból egyaránt. A króm-vanádium acél szerkezet nagy szilárdságú és párhuzamos, sima fogópofákat biztosít, hogy maximális érintkezést biztosítson az anyákkal vagy csavarokkal

  • Dobozos kulcsok

    Ideális négyzet- és hatszög alakú anyák és csavarok esztergálásához. Mindkét végén különböző méretű zárt hurkok vannak. SAE és metrikus méretben is elérhető

  • Hex / Torx kulcsok

    Biztosítson 360 fokos elforgatást 35 fokos szögben. Szigetelt T alakú fogantyúk a kényelmes fogásért és a megnövelt fordulóerőért

  • Nyitott kulcsok
  • Csőkulcsok
  • Szerviz / szivattyúkulcsok

Aljzatok és bitekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szigetelt kézi racsni

    Cserélhető aljzatokkal rendelkezik, amelyek segítenek meglazítani és meghúzni a különböző méretű csavarokat és rögzítőket. Szigetelt és tartós markolattal rendelkezik, hogy csökkentse az áramütés lehetőségét

  • Dugaszolóaljzatok
  • Dugókulcs tartozékok
  • Aljzatok

    Krómozott acél aljzatok a rozsdás anyák/csavarok könnyű meghúzására vagy lazítására SAE/Metrikus méretekben és különböző meghajtóméretekben kaphatók

Csavarhúzók és anyacsavarozókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Többbites csavarhúzók

    Könnyen hordozható toll stílusú kapcsolószekrény-kulcsok rögzítőkapcsokkal a kapcsolószekrények kinyitásához és a csavarok meghúzásához/lazításához. Nyolckaros kapcsolószekrény ikerkulcsok is kaphatók cserélhető bitekkel

  • Dió meghajtók

    Üreges tengelyek a hosszú csavarokhoz, precíziós fejek a hatlapú anyák rögzítéséhez és menetes rúdvégek az anyák egyszerű meglazításához. Különböző szárhosszúságban és hatlapméretben kapható

  • csavarhúzók

Krimpelő szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kábel és huzal krimpelő eszközök

    Digitális / szigetelt krimperek ideálisak koaxiális kábelek vagy jelcsatlakozók összekapcsolására a fém alkatrészek deformálásával. A fém rugalmasságának köszönhetően nagy ellenállást mutat a hősokkokkal és rezgésekkel szemben. Párnás markolatú, mártott és csúszásmentes műanyag bevonatú fogantyús változatban kapható

  • Krimpelő eszköz meghal

    Szolárcsatlakozók / napelemes krimpelési lokátorok ideálisak ideiglenes / állandó elektromos csatlakozások létesítésére. Kompatibilis szigetelt és nem szigetelt dugaszoló csatlakozókkal és 15-10 AWG méretű csatlakozókkal is

  • Krimpelő szerszámkészletek

    Krimpelő készletek és végső hüvelyes krimpelési választékok, mint például krimpelők, matricák, krimpelő fogók, lokátorok, szabványos kábelcsatlakozók és egymásra rakható betétes tálcák. Krimpelő és racsnis módokban érhető el

Kézi fűrészek és fűrészekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kézi fűrészek

    6 hüvelykes acélpengéje hüvelykenként 25 foggal, fémek és fák, valamint szabálytalan és ívelt munkadarabok finom vágásához. Szigetelt pisztoly kialakítású fogantyúval rendelkezik az ütésállóság és a könnyű fogás érdekében

Kézi szerszámkészletekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szigetelt szerszámkészletek

    Szigetelt nyitott vég, aljzatok és szerszámkészletek huzalcsupaszítókkal, bontókésekkel, csavarkulcsokkal, szigetelő bilincsekkel, szigetelő szőnyegekkel, villanyszerelő kesztyűkkel és kábelekkel. 5-48 darabos készletméretekben kapható

A KNIPEX-ről

A márka kiterjedt katalógusában megtalálhatók a huzalcsupaszítók, szétszerelő szerszámok, fogófogók, fogók, vágófogók, fogók, vízszivattyú fogók, csőkulcsok, kábel- és drótkötél-ollók és még sok más. Knipex csavarvágók láncok, csavarok, dróthálók és lakatok vágására tervezték, és ferde fogantyúkkal rendelkeznek, hogy minimalizálják a kezelő erőfeszítéseit az erőigény csökkentésével. Ezek a Knipex marók csúszásmentes, kétkomponensű fogantyúval vannak felszerelve a biztos fogás érdekében, valamint indukciósan edzett vágóélekkel a nagy szilárdságú fémek kezelésére. Munkadarabok megfogására, befogására és megtartására hegesztési műveletek során, Knipex szorítópofa reteszelő fogó alkalmasak a billenőkar működése miatt, amely nagy szorítóerőt biztosít minimális kézi erőfeszítéssel. Ezek a kompakt reteszelő fogók hengerelt acélszerkezettel rendelkeznek, amely megkönnyíti az egykezes kezelést, és kényelmes használatot biztosít a hosszú használat során, és 2.625 és 5.515 hüvelyk közötti pofaszélességben kaphatók.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Knipex cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre OTC Termékek. Tehát, ha olyan Knipex szerszámot keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő cikkel.

Szállítás

Ezek az eszközök kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

CoBolt csavarvágók

Ezek a vágóélek precíziós vágóélekkel rendelkeznek a puha és kemény huzalok könnyű vágásához. Ezek a marók azonnal vágják az alkatrészeket, például a szegecseket, csavarokat és szögeket. Indukciósan edzett vágással rendelkeznek ...Olvass tovább 

SmartGrip fogó

Ezek a fogók ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél gyakori váltás szükséges különböző méretű munkadarabokra. Automatikus beállítási funkcióval rendelkeznek az egykezes kezeléshez és beállításhoz. Ők...Olvass tovább 

A KNIPEX versenyelőnyök

Knipex Bix

Ezek az eszközök tömítőhüvelyeket és csöveket vágnak le anélkül, hogy forgács keletkezne. Kompakt kialakításuk kézben tart, hordozhatóságot biztosít a munkahelyen, a zárszerkezet pedig biztonságos szállítást tesz lehetővé.

Gyakran ismételt kérdések

Kell-e kenni a Knipex fogót?

Igen, a Knipex fogót rendszeres időközönként meg kell kenni motorolajjal vagy ipari olajjal.

Melyik krimpelő fogó ideális iker érvéghüvelyhez?

Az iker érvéghüvelyek krimpelésére alkalmasak az olyan fogók, mint az önbeálló huzalvéghüvely krimpelő fogó.

Exkluzív márka termékek